曜日別特売

超竹ごこちボールペン サステナブルインク

超竹ごこちボールペン サステナブルインク - セキセイ超竹ごこちボールペン サステナブルインク - セキセイ超竹ごこちボールペン サステナブルインク - セキセイ超竹ごこちボールペン サステナブルインク - セキセイ超竹ごこちボールペン サステナブルインク - セキセイ

天然素材の風合い、手に馴染む心地よさ、軽くて丈夫な竹素材のボールペン。天然素材の木目や質感を活かした和テイストの筆記具です。植物性バイオマスのサステナブルインクの替芯を搭載、 G2国際標準規格に対応しています。替芯は、AX-99-07をご利用ください。(別売り)

用途植物性バイオマスのサステナブルインク採用、軽くて丈夫な竹素材のボールペン仕様ノック式 サステナブルインクインク色先端ボール径(mm)0.7インク油性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13×16.4×140内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62647396AX-6655-00
1,000
859
945(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする