ジャバラフォトスタンド Jabaphoto

ジャバラフォトスタンド Jabaphoto - セキセイジャバラフォトスタンド Jabaphoto - セキセイジャバラフォトスタンド Jabaphoto - セキセイジャバラフォトスタンド Jabaphoto - セキセイジャバラフォトスタンド Jabaphoto - セキセイジャバラフォトスタンド Jabaphoto - セキセイジャバラフォトスタンド Jabaphoto - セキセイジャバラフォトスタンド Jabaphoto - セキセイ

・ましかく写真(89×89mm)12枚収容可能。(表6枚、裏6枚)
・台紙には糊が付いているので、ましかく写真を貼り付けることができる。糊や両面テープを用意する必要がないので手軽に作れる。
・台紙に厚みがあるので、フォトスタンドとして写真を飾ることができる。
・畳めば手のひらサイズになり、持ち運びしやすい。フォトブックとしても使える。
【使用シーン】
・月齢フォトに…12ページあるので、子どもの月齢フォトにピッタリ。1ヵ月ごとに成長する姿を記録できる。
・ウェディングに…結婚式のウェルカムスペースの飾りつけに。コンパクトなので持ち運びもしやすい。
・プレゼントに…大切な人への、思い出のプレゼントに。
・インテリアに…フォトスタンドとして玄関やリビングに飾ることが可能。

用途ジャバフォトで、ましかく写真をフォトスタンドにも、フォトブックにも仕様ジャバラ黒台紙寸法(mm)本体:95×91×11、展開時:95×636、台紙:89×89サイズましかくフォトページ数12内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62647448XP-8912-11ライトブルー
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
62647457XP-8912-21ピンク
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
62647466XP-8912-62グレー
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする