フェローズ
収納 ボックス バンカーズボックス 703Sボックス フルブラック (1P)
定番のモデル。A4ファイルが収納目安。
用途
般文書、技術資料、社内規定などの整理に。左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。
耐荷重
約30kgf
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×410×265
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×380×255
色(本体)
ブラック
入数
1枚(フタ・本体とも)
表紙仕様
PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)
グリーン購入法
適合
スタッキング
5段まで
内容量
1枚(1枚)
注意
※収納目安:とじ厚50mmのA4ファイルが5冊収納
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62647491
FE-100143113
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください