収納 ボックス バンカーズボックス 703Sボックス フルブラック (3P)

収納 ボックス バンカーズボックス 703Sボックス フルブラック (3P) - フェローズ収納 ボックス バンカーズボックス 703Sボックス フルブラック (3P) - フェローズ収納 ボックス バンカーズボックス 703Sボックス フルブラック (3P) - フェローズ収納 ボックス バンカーズボックス 703Sボックス フルブラック (3P) - フェローズ収納 ボックス バンカーズボックス 703Sボックス フルブラック (3P) - フェローズ収納 ボックス バンカーズボックス 703Sボックス フルブラック (3P) - フェローズ収納 ボックス バンカーズボックス 703Sボックス フルブラック (3P) - フェローズ収納 ボックス バンカーズボックス 703Sボックス フルブラック (3P) - フェローズ

定番のモデル。A4ファイルが収納目安。

用途般文書、技術資料、社内規定などの整理に。左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。耐荷重約30kgf本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×265内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×255色(本体)ブラック入数3枚(フタ・本体とも)表紙仕様PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)グリーン購入法適合スタッキング5段まで内容量1枚(3枚)
注意
※収納目安:とじ厚50mmのA4ファイルが5冊収納
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62647475FE-100143095
5,310
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする