伊藤製作所(粉砕機)
ステンレス乳鉢 浅型 STシリーズ
付属品
乳棒
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62647719
ST-60
内寸Φ50×20
Φ50×20
Φ60×35
3-7615-01
¥
40,000
¥
39,999
¥
43,999
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62647728
ST-80
内寸Φ65×24
Φ65×24
Φ80×37
3-7615-02
¥
50,000
¥
49,999
¥
54,999
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000