ステンレス乳鉢 深型 SSUシリーズ

ステンレス乳鉢 深型 SSUシリーズ - 伊藤製作所(粉砕機)
付属品乳棒材質ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62647667SSU-1内寸Φ43×40Φ43×40Φ60×653-7614-01
87,000
86,999
95,699(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62647676SSU-2内寸Φ58×55Φ58×55Φ80×853-7614-02
100,000
99,999
109,999(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62647685SSU-3内寸Φ80×73Φ80×73Φ100×1103-7614-03
113,000
112,999
124,299(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62647701SSU-4内寸Φ100×93Φ100×93Φ125×1253-7614-04
137,000
136,999
150,699(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62647710SSU-5内寸Φ120×115Φ120×115Φ156×1553-7614-05
163,000
162,999
179,299(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする