曜日別特売

LASH(ラッシュ) デスク ラッシュハーフレッグ

LASH(ラッシュ) デスク ラッシュハーフレッグ - スマイル[家具]LASH(ラッシュ) デスク ラッシュハーフレッグ - スマイル[家具]LASH(ラッシュ) デスク ラッシュハーフレッグ - スマイル[家具]LASH(ラッシュ) デスク ラッシュハーフレッグ - スマイル[家具]LASH(ラッシュ) デスク ラッシュハーフレッグ - スマイル[家具]LASH(ラッシュ) デスク ラッシュハーフレッグ - スマイル[家具]LASH(ラッシュ) デスク ラッシュハーフレッグ - スマイル[家具]LASH(ラッシュ) デスク ラッシュハーフレッグ - スマイル[家具]

手前側にきれいに伸びるスチール脚が印象的なワークデスク。圧迫感なくスタイリッシュな空間を創ります。大容量の配線ダクトを装備し、クランプ式のモニターアーム等の取り付けも可能。デザインと機能が融合した新しいスタイルのデスクです。

材質天板:メラミン化粧板、脚:スチール高さ(mm)720保証期間1年内容量1台
注意
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号が無い場合はご注文をお受けする事ができませんのでご注意ください。
※空港、商業施設等の施設内における館内配送はできません。施設への配送については、メーカー指定の配送会社で配送可能な場所でのお引渡し(軒先渡し)となりますのでご注意ください。
※お届け先の地域によっては、メーカー指定の配送会社のトラックが道幅やその他制限により通行できず、お届け先まで到着できないケースがございます。この場合、ご注文の商品は最寄りの配送会社の営業所止めとなり、お客様ご自身で最寄りの営業所にて商品をお引き取り頂く必要がありますので、ご注意ください。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
梱包数
組立時間
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62640719721598ホワイト/ホワイト600215分1200
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62640728721603ホワイト/ホワイト600425分2400
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62640737721604ホワイト/ホワイト600630分3600
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62640746721605ホワイト/ホワイト600840分4800
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62640755721606ホワイト/ホワイト6001050分6000
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62640816721612ホワイト/ホワイト600215分1000
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62640825721613オーク/ホワイト600215分1000
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62640841721614オーク/ブラック600215分1000
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62640850721615ダークアッシュ/ホワイト600215分1000
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62640859721616ダークアッシュ/ブラック600215分1000
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62640868721617ホワイト/ホワイト600425分2000
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62640877721618オーク/ホワイト600425分2000
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62640886721619オーク/ブラック600425分2000
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62640895721620ダークアッシュ/ホワイト600425分2000
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62640911721621ダークアッシュ/ブラック600425分2000
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62640920721622ホワイト/ホワイト600630分3000
オープン
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62640929721623オーク/ホワイト600630分3000
オープン
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62640938721624オーク/ブラック600630分3000
オープン
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62640947721625ダークアッシュ/ホワイト600630分3000
オープン
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62640956721626ダークアッシュ/ブラック600630分3000
オープン
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62640965721627ホワイト/ホワイト600840分4000
オープン
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62640981721628オーク/ホワイト600840分4000
オープン
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62640990721629オーク/ブラック600840分4000
オープン
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62640999721630ダークアッシュ/ホワイト600840分4000
オープン
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62641008721631ダークアッシュ/ブラック600840分4000
オープン
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62641017721632ホワイト/ホワイト6001050分5000
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62641026721633オーク/ホワイト6001050分5000
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62641035721634オーク/ブラック6001050分5000
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62641051721635ダークアッシュ/ホワイト6001050分5000
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62641060721636ダークアッシュ/ブラック6001050分5000
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62642320721762ホワイト/ホワイト700215分1000
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62642329721763オーク/ホワイト700215分1000
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62642338721764オーク/ブラック700215分1000
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62642347721765ダークアッシュ/ホワイト700215分1000
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62642356721766ダークアッシュ/ブラック700215分1000
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62642365721767ホワイト/ホワイト700425分2000
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62642381721768オーク/ホワイト700425分2000
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62642390721769オーク/ブラック700425分2000
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62642399721770ダークアッシュ/ホワイト700425分2000
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62642408721771ダークアッシュ/ブラック700425分2000
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62642417721772ホワイト/ホワイト700630分3000
オープン
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62642426721773オーク/ホワイト700630分3000
オープン
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62642435721774オーク/ブラック700630分3000
オープン
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62642451721775ダークアッシュ/ホワイト700630分3000
オープン
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62642460721776ダークアッシュ/ブラック700630分3000
オープン
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62642469721777ホワイト/ホワイト700840分4000
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62642478721778オーク/ホワイト700840分4000
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62642487721779オーク/ブラック700840分4000
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62642496721780ダークアッシュ/ホワイト700840分4000
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62642505721781ダークアッシュ/ブラック700840分4000
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする