デスク

デスク - エランサ(ELANSA)デスク - エランサ(ELANSA)デスク - エランサ(ELANSA)デスク - エランサ(ELANSA)デスク - エランサ(ELANSA)デスク - エランサ(ELANSA)

パネル脚タイプのフリーアドレス用のデスクで、配線ボックスが付いているため、OAタップなどを収納することができます。また、配線ボックス部分にクランプ式機器を取り付けることもできます。

付属品
六角レンチ
仕様
アジャスター
材質
天板・幕板・配線ダクト:低圧メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード・MDF、アジャスター:ABS樹脂
天板耐荷重(kg)
40
機能
コード落とし
天板厚さ(mm)
25
内容量
1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しもしくは軒先渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FRP-1212-NW 7361124173611241FRP-1212-NW62.85天板:ナチュラルウッド、本体:ホワイト1200×1200×720
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
FRP-1212-GB 7361125073611250FRP-1212-GB62.85天板:グレージュウッド、本体:ブラック1200×1200×720
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
FRP-2412-NW 7361125973611259FRP-2412-NW109.15天板:ナチュラルウッド、本体:ホワイト2400×1200×720
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
FRP-2412-GB 7361126873611268FRP-2412-GB109.15天板:グレージュウッド、本体:ブラック2400×1200×720
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
FRP-3612-NW 7361127773611277FRP-3612-NW155.45天板:ナチュラルウッド、本体:ホワイト3600×1200×720
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする