曜日別特売

FRP補修キット

FRP補修キット - EpoChemicalFRP補修キット - EpoChemicalFRP補修キット - EpoChemical

スチロール、ABS樹脂の高強度接着が可能です。
ガラス繊維、カーボン繊維への含浸性、脱泡性が最適
超低臭、低臭気のため室内作での狭所での使用が可能
塗膜が硬く、耐水、耐熱、耐食、耐衝撃性、耐薬品性に強い

用途車輌、船、タンク等の穴あき、ワレの補修、バイクや造形物の補修セット内容FRP補修キット樹脂 クリヤ 250g×1、効果促進剤PN 8g×1、洗浄うすめ液100ml×1、ガラスクロス #380 16×30cm×1、ガラスマット #480 15×30cm×1、手袋×1双、ディスポビーカー×1、研磨ペーパー×1、攪拌棒×1、取扱説明書タイプ2液性時間ゲル化:20~30分(季節・外気温などで変動あり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL乾燥時間指触:1~2時間(季節・外気温などで変動あり)、硬化:24時間~(季節・外気温などで変動あり)危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
※子供の手の届かない場所に保存し、誤飲や誤食をしないようお願いいたします。
※火気のある場所での作業は行わないでください。また直射日光が当たる場所や車内、加熱源の近くで保存しないでください。
※取扱中は保護メガネや保護マスク、手袋を着用し、蒸気やガスの吸い込み、皮膚に触れないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62644779FRPK-004-0003
5,300
4,980
5,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする