日本ノート
金銭出納帳 A5
使いやすい金銭出納帳
サイズ
B5
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×210
枚数
30枚
罫
6.5mm罫×25行 ゼブライン
製本
糸綴じ
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62646906
HK21
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください