日本ノート
再生紙メモパッド B7
再生紙を使用しています。
サイズ
B7
寸法(幅W×高さH)(mm)
88×125
枚数
150
罫
無地
グリーン購入法
適合
製本
天糊クロス巻き
グリーンマーク
認定
内容量
1冊
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62646870
MEMO4N
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください