日本ノート
不祝儀袋
相手を思いやり、気持ちを贈ります
心を伝える不祝儀袋です
ワンタッチ糊付き
仕様
ワンタッチ糊付き
材質
上質紙
枚数
10
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62647125
SB1610
仏新型字入り
88×175
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
62647141
SB1670
仏2型
106×183
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください