日本ノート
慶弔袋
相手を思いやり、気持ちを贈ります
様々な用途に合わせてお使いいただけます
ワンタッチ糊付き
仕様
ワンタッチ糊付き
材質
上質紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×182
枚数
10
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62647071
KB20
白無地
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
62647080
KB25
御布施
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください