日本ノート
フラットファイル B4 ヨコ型
短編を綴じるE型フラットファイル
サイズ
B4E型
質量(g)
90
タイプ
ヨコ型(短辺綴じ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
379×267×18
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62645077
HL161N
アサギ
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
62645086
HL162N
クリーム
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
62645095
HL163N
ウグイス
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
62645111
HL164N
ピンク
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください