曜日別特売

あなあけファイル A4/A3

あなあけファイル A4/A3 - 日本ノートあなあけファイル A4/A3 - 日本ノートあなあけファイル A4/A3 - 日本ノートあなあけファイル A4/A3 - 日本ノートあなあけファイル A4/A3 - 日本ノートあなあけファイル A4/A3 - 日本ノートあなあけファイル A4/A3 - 日本ノート

パンチ不要。鉛筆で穴を開けて簡単ファイリング
ファイリングしたい用紙を穴あけポケットにはさみ、鉛筆で穴を開けるだけ。パンチを使わず、穴あけできます。

サイズA4S / A3E質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×307×15グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62645138HL2051アサギ
250
249
274(税込)
4日以内出荷
62645147HL2052クリーム
250
249
274(税込)
4日以内出荷
62645156HL2053ウグイス
250
249
274(税込)
4日以内出荷
62645165HL2054ピンク
250
249
274(税込)
4日以内出荷
62645181HL2055ブルー
250
249
274(税込)
4日以内出荷
62645190HL2056パープル
250
249
274(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする