日本ノート
フラットファイル B5 タテ型
長辺を綴じるS型フラットファイル
サイズ
B5/S型
質量(g)
52
タイプ
タテ型(長辺綴じ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
197×267×18
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1冊
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62644946
HL1041N
アサギ
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
62644955
HL1042N
クリーム
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
62644971
HL1043N
ウグイス
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
62644980
HL1044N
ピンク
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
62644989
HL1045N
ブルー
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
62644998
HL1046N
パープル
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
62645007
HL1047N
グリーン
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
62645016
HL1048N
オレンジ
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
62645025
HL1049N
グレー
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください