曜日別特売

PPフラットファイル A4 タテ型

PPフラットファイル A4 タテ型 - 日本ノートPPフラットファイル A4 タテ型 - 日本ノートPPフラットファイル A4 タテ型 - 日本ノートPPフラットファイル A4 タテ型 - 日本ノートPPフラットファイル A4 タテ型 - 日本ノートPPフラットファイル A4 タテ型 - 日本ノートPPフラットファイル A4 タテ型 - 日本ノートPPフラットファイル A4 タテ型 - 日本ノート
サイズA4S型質量(g)84タイプタテ型(長辺綴じ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×310×19内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62645199HL3052イエロー
280
279
307(税込)
4日以内出荷
62645208HL3054ピンク
280
279
307(税込)
4日以内出荷
62645217HL3055ブルー
280
279
307(税込)
4日以内出荷
62645226HL3057グリーン
280
279
307(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする