日本ノート
フラットファイル A4 ヨコ型
短編を綴じるE型フラットファイル
サイズ
A4/E型
質量(g)
63
タイプ
ヨコ型(短辺綴じ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
312×226×18
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62645041
HL151N
アサギ
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
62645050
HL152N
クリーム
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
62645059
HL153N
ウグイス
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
62645068
HL154N
ピンク
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください