曜日別特売

アズワンのPC用のぞき見防止フィルター レノボ AS-FILTER-kシリーズ

アズワンのPC用のぞき見防止フィルター レノボ AS-FILTER-kシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター レノボ AS-FILTER-kシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター レノボ AS-FILTER-kシリーズ - アズワン

視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。
オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。
反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。
長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。
表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。
高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。
干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。
付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。
マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。
※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。
ご購入前の注意点
▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。
▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。
▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。
※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

セット内容のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚透過率(%)約70表面硬度3H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約45%内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
サイズ(inch)
比率
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62693447AS-FILTER-k0001489543レノボ IdeaPad Duet 570i 2022年版12.42560×160066-0055-94
4,320
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693456AS-FILTER-k0001389833レノボ ThinkPad X1 Nano 2021年版132160×135066-0056-01
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693465AS-FILTER-k0001421406レノボ ThinkPad X1 Carbon Gen 8 2022年版141920×108066-0055-99
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693481AS-FILTER-k0001489374レノボ ThinkPad X1 Yoga Gen 5 2022年版141920×108066-0056-02
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693490AS-FILTER-k0001513762レノボ IdeaPad Flex 5 Gen 8 2023年版141920×120066-0055-95
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693499AS-FILTER-k0001506389レノボ ThinkPad P15 Gen 2 2022年版15.61920×108066-0055-98
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693508AS-FILTER-k0001503017レノボ V15 Gen 3 2022年版15.61920×108066-0056-03
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693517AS-FILTER-k0001503329レノボ Legion 560 2022年版15.61920×108066-0055-96
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693526AS-FILTER-k0001494328レノボ ThinkBook 15 Gen4 2022年版15.61920×108066-0055-97
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする