アズワンのPC用のぞき見防止フィルター VAIO AS-FILTERシリーズ

アズワンのPC用のぞき見防止フィルター VAIO AS-FILTERシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター VAIO AS-FILTERシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター VAIO AS-FILTERシリーズ - アズワン

視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。
オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。
反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。
長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。
表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。
高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。
干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。
付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。
マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。
※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。
ご購入前の注意点
▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。
▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。
▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。
※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

セット内容のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚透過率(%)約70表面硬度3H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約45%内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
サイズ(inch)
比率
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62687400AS-FILTER-k0001173134VAIO SX1212.51920×108066-0054-29
3,870
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687409AS-FILTER-k0001315550VAIO Pro PJ12.51920×108066-0054-26
3,870
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687418AS-FILTER-K0001025628VAIO Pro PG13.31920×108066-0054-25
4,080
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687427AS-FILTER-k0001023740VAIO Pro PB13.31920×108066-0054-24
4,090
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687436AS-FILTER-k0001594476VAIO Pro PJ VJPJ22 シリーズ12.51920×108066-0054-27
4,320
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687445AS-FILTER-k0001453610VAIO SX12 シリーズ12.51920×108066-0054-31
4,320
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687461AS-FILTER-k0001544678VAIO SX12 VJS126 シリーズ12.51920×108066-0054-30
4,320
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687470AS-FILTER-k0001121574VAIO SX14 シリーズ141920×108066-0054-34
4,700
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687479AS-FILTER-k0001209435VAIO Pro PK141920×108066-0054-28
4,730
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687488AS-FILTER-k0001604519VAIO Pro BK141920×108066-0054-22
4,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687497AS-FILTER-k0001525906VAIO F14141920×108066-0054-16
4,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687506AS-FILTER-k0001538324VAIO F14 VJF141 シリーズ141920×108066-0054-17
4,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687515AS-FILTER-k0001544363VAIO SX14 VJS146 シリーズ141920×108066-0054-33
4,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687531AS-FILTER-k0001516083VAIO SX14141920×108066-0054-32
4,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687540AS-FILTER-k0001590864VAIO F14 VJF1418141920×108066-0054-18
4,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687549AS-FILTER-k0001604520VAIO Pro BM 1161920×120066-0054-23
6,410
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687558AS-FILTER-k0001525900VAIO F16161920×120066-0054-19
6,410
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687567AS-FILTER-k0001590523VAIO F16 VJF1618 1161920×120066-0054-21
6,410
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687576AS-FILTER-k0001538056VAIO F16 VJF161 シリーズ161920×120066-0054-20
6,410
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする