曜日別特売

アズワンのPC用のぞき見防止フィルター Lenovo AS-FILTER-kシリーズ

アズワンのPC用のぞき見防止フィルター Lenovo AS-FILTER-kシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター Lenovo AS-FILTER-kシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター Lenovo AS-FILTER-kシリーズ - アズワン

視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。
オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。
反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。
長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。
表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。
高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。
干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。
付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。
マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。
※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。
ご購入前の注意点
▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。
▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。
▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。
※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

セット内容のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚透過率(%)約70表面硬度3H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約45%内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
サイズ(inch)
比率
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62683656AS-FILTER-k0001594205Lenovo 10w Gen 1 2023年版10.11920×120066-0050-06
3,760
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683665AS-FILTER-k0001317434Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 2020年版13.31920×120066-0050-67
4,070
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683681AS-FILTER-k0001162348Lenovo ThinkBook 13s13.31920×108066-0050-66
4,070
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683690AS-FILTER-k0001552612Lenovo 500e Chromebook 3rd Gen 2023年版11.61366×76866-0050-11
4,180
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683699AS-FILTER-k0001618076Lenovo 300w Yoga Gen 4 2024年版11.61366×76866-0050-10
4,180
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683708AS-FILTER-k0001597997Lenovo 100e Chromebook Gen 4 2023年版11.61366×76866-0050-05
4,180
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683717AS-FILTER-k0001602843Lenovo 300w Yoga Gen 4 2023年版11.61366×76866-0050-09
4,180
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683726AS-FILTER-k0001552336Lenovo 300e Chromebook Gen 3 2021年版11.61366×76866-0050-08
4,180
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683735AS-FILTER-k0001594206Lenovo Duet Chromebook Education 2022年版 10.910.952000×120066-0050-13
4,320
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683751AS-FILTER-k0001462686Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 2022年版13.31920×120066-0051-04
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683760AS-FILTER-k0001620456Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 2024年版13.31920×120066-0051-05
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683769AS-FILTER-k0001555710Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook Gen 8 2023年版12.21920×120066-0050-18
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683778AS-FILTER-k0001576655Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 2023年版13.31920×120066-0050-69
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683787AS-FILTER-k0001428422Lenovo ThinkBook 13s Gen 3 2022年版13.31920×120066-0050-68
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683796AS-FILTER-k0001627690Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 5 2024年版13.31920×120066-0051-02
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683805AS-FILTER-k0001524086Lenovo ThinkBook 13x Gen 2 2023年版13.32560×160066-0050-70
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683821AS-FILTER-k0001409550Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 2021年版13.31366×76866-0051-03
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683830AS-FILTER-k0001605359Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 2024年版13.52880×192066-0050-71
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683839AS-FILTER-k0001561749Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4 2023年版12.21920×120066-0050-12
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683848AS-FILTER-k0001292615Lenovo ThinkPad E14 2020年版141920×108066-0050-86
4,690
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683857AS-FILTER-k0001326999Lenovo ThinkPad E14 2021年版141920×108066-0050-87
4,710
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683866AS-FILTER-k0001067292Lenovo Ideapad 330141920×108066-0050-15
4,730
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683875AS-FILTER-k0001265251Lenovo ThinkBook 14 2020年版141920×108066-0050-72
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683891AS-FILTER-k0001608614Lenovo IdeaPad Pro 5 Gen 9 2024年版142880×180066-0050-21
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683900AS-FILTER-k0001573531Lenovo ThinkBook 14 Gen 6 2023年版141920×120066-0050-76
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683909AS-FILTER-k0001580532Lenovo 14e Chromebook Gen 3 2023年版141920×108066-0050-07
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683918AS-FILTER-k0001619840Lenovo IdeaPad Slim 5 Light Gen 8 2024年版141920×108066-0050-43
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683927AS-FILTER-k0001599515Lenovo IdeaPad Pro 5i Gen 9 2024年版142880×180066-0050-24
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683936AS-FILTER-k0001620407Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 9 2024年版141920×120066-0050-47
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683945AS-FILTER-k0001529748Lenovo IdeaPad Slim 5 Light Gen 8 2023年版141920×108066-0050-42
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683961AS-FILTER-k0001437221Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 2022年版141920×108066-0050-89
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683970AS-FILTER-k0001622291Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 2024年版141920×108066-0050-30
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683979AS-FILTER-k0001622253Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 8 2024年版141920×108066-0050-38
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683988AS-FILTER-k0001623836Lenovo Flex5 Chrome 14 2024年版141920×120066-0050-14
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683997AS-FILTER-k0001525282Lenovo ThinkBook 14 Gen 3 2023年版141920×108066-0050-74
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62684006AS-FILTER-k0001515402Lenovo IdeaPad Slim 360i 2023年版141920×108066-0050-33
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62684015AS-FILTER-k0001610782Lenovo ThinkBook 14 Gen 7 2024年版141920×120066-0050-78
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62684031AS-FILTER-k0001542341Lenovo IdeaPad Slim 170 2023年版141920×108066-0050-25
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62684040AS-FILTER-k0001625954Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 8 2024年版141920×120066-0050-45
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62684049AS-FILTER-k0001522267Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 8 2023年版141920×120066-0050-44
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62684058AS-FILTER-k0001615682Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen 9 2024年版141920×120066-0050-16
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62684067AS-FILTER-k0001620675Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 2024年版141920×120066-0050-92
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62684076AS-FILTER-k0001530237Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 8 2023年版141920×120066-0050-41
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62684085AS-FILTER-k0001402084Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 2021年版141920×108066-0050-73
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62684101AS-FILTER-k0001614359Lenovo ThinkBook 14 Gen 6 2024年版141920×120066-0050-77
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62684110AS-FILTER-k0001377470Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 2021年版141920×108066-0050-88
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62684119AS-FILTER-k0001614344Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 9 2024年版141920×108066-0050-39
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62684128AS-FILTER-k0001524075Lenovo ThinkBook 14 Gen 5 2023年版141920×108066-0050-75
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62684137AS-FILTER-k0001542335Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 2023年版141920×120066-0050-90
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62684146AS-FILTER-k0001585827Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook Gen 8 2023年版141920×108066-0050-28
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする