曜日別特売

アズワンのPC用のぞき見防止フィルター ドスパラ AS-FILTER-kシリーズ

アズワンのPC用のぞき見防止フィルター ドスパラ AS-FILTER-kシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター ドスパラ AS-FILTER-kシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター ドスパラ AS-FILTER-kシリーズ - アズワン

視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。
オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。
反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。
長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。
表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。
高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。
干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。
付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。
マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。
※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。
ご購入前の注意点
▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。
▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。
▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。
※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

セット内容のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚透過率(%)約70表面硬度3H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約45%内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
サイズ(inch)
比率
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62689150AS-FILTER-k0001075192ドスパラ Altair F-13KR13.31920×108066-0054-52
4,060
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689159AS-FILTER-k0001564186ドスパラ F-14RP5141920×108066-0054-61
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689168AS-FILTER-k0001612464ドスパラ GALLERIA A4-R141920×120066-0054-64
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689177AS-FILTER-k0001546310ドスパラ raytrek A4-R141920×120066-0054-89
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689186AS-FILTER-k0001468426ドスパラ raytrek A4-A141920×120066-0054-88
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689195AS-FILTER-k0001588733ドスパラ GALLERIA RM7C-R45141920×108066-0054-75
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689211AS-FILTER-k0001638157ドスパラ GALLERIA DL7C-IG-C4142880×180066-0054-65
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689220AS-FILTER-k0001635389ドスパラ F-14MTL141920×120066-0054-60
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689229AS-FILTER-k0001636383ドスパラ GALLERIA RL7C-R45-4142880×180066-0054-73
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689238AS-FILTER-k0001564187ドスパラ F-14RPL141920×108066-0054-63
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689247AS-FILTER-k0001564185ドスパラ F-14RP7141920×108066-0054-62
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689256AS-FILTER-k0001646304ドスパラ DX-M715.61920×108066-0054-55
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689265AS-FILTER-k0001628975ドスパラ GALLERIA RL7C-R4615.62560×144066-0054-74
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689281AS-FILTER-k0001553923ドスパラ DX-R515.61920×108066-0054-58
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689290AS-FILTER-k0001589770ドスパラ raytrek R5-AA5S15.62560×144066-0054-90
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689299AS-FILTER-k0001591444ドスパラ GALLERIA RL7C-R35N15.61920×108066-0054-71
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689308AS-FILTER-k0001526402ドスパラ DX-A715.61920×108066-0054-54
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689317AS-FILTER-k0001526401ドスパラ DX-A515.61920×108066-0054-53
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689326AS-FILTER-k0001539010ドスパラ GALLERIA XL7C-R4515.61920×108066-0054-79
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689335AS-FILTER-k0001628972ドスパラ GALLERIA RL7C-R3515.61920×108066-0054-70
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689351AS-FILTER-k0001496701ドスパラ GALLERIA UL7C-AA315.61920×108066-0054-77
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689360AS-FILTER-k0001539009ドスパラ GALLERIA XL7C-R4615.61920×108066-0054-81
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689369AS-FILTER-k0001617264ドスパラ GALLERIA XL7C-R46-515.61920×108066-0054-82
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689378AS-FILTER-k0001538334ドスパラ GALLERIA RL5R-G16515.61920×108066-0054-69
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689387AS-FILTER-k0001537059ドスパラ raytrek R5-RL515.62560×144066-0054-91
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689396AS-FILTER-k0001537061ドスパラ raytrek R5-RL615.62560×144066-0054-92
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689405AS-FILTER-k0001496700ドスパラ GALLERIA UL7C-AA215.61920×108066-0054-76
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689421AS-FILTER-k0001612463ドスパラ GALLERIA R5-RL515.62560×144066-0054-67
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689430AS-FILTER-k0001553921ドスパラ DX-R715.61920×108066-0054-59
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689439AS-FILTER-k0001608372ドスパラ DX-R315.61920×108066-0054-57
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689448AS-FILTER-k0001573860ドスパラ GALLERIA ZL7C-R4715.61920×108066-0054-84
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689457AS-FILTER-k0001628974ドスパラ GALLERIA RL7C-R4515.62560×144066-0054-72
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689466AS-FILTER-k0001591445ドスパラ GALLERIA RL5C-R35N15.61920×108066-0054-68
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689475AS-FILTER-k0001546311ドスパラ raytrek R6-RL162560×160066-0054-93
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689491AS-FILTER-k0001633873ドスパラ GALLERIA ZL9C-R47-6B162560×160066-0054-86
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689500AS-FILTER-k0001551478ドスパラ GALLERIA XL7C-R45H161920×120066-0054-80
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689509AS-FILTER-k0001638158ドスパラ GALLERIA DL7C-IG-C6162560×160066-0054-66
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689518AS-FILTER-k0001640395ドスパラ DX-M7L161920×120066-0054-56
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689527AS-FILTER-k0001633874ドスパラ GALLERIA ZL9C-R46-6162560×160066-0054-85
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689536AS-FILTER-k0001551477ドスパラ GALLERIA XL7C-R46H161920×120066-0054-83
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689545AS-FILTER-k0001626509ドスパラ GALLERIA ZL9C-R47-C717.33840×216066-0054-87
7,520
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689561AS-FILTER-k0001573859ドスパラ GALLERIA UL9C-R4917.32560×144066-0054-78
7,520
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689570AS-FILTER-k0001576637ドスパラ raytrek R7-RL17.33840×216066-0054-94
7,520
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする