曜日別特売

アズワンのPC用のぞき見防止フィルター iiyama AS-FILTER-kシリーズ

アズワンのPC用のぞき見防止フィルター iiyama AS-FILTER-kシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター iiyama AS-FILTER-kシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター iiyama AS-FILTER-kシリーズ - アズワン

視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。
オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。
反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。
長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。
表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。
高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。
干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。
付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。
マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。
※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。
ご購入前の注意点
▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。
▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。
▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。
※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

セット内容のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚透過率(%)約70表面硬度3H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約45%内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
サイズ(inch)
比率
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62688520AS-FILTER-k0001644649iiyama LEVEL∞141920×120066-0049-42
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688529AS-FILTER-k0001561107iiyama STYLE-14FH124141920×108066-0049-76
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688538AS-FILTER-k0001589447iiyama SOLUTION-14FH124141920×108066-0049-60
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688547AS-FILTER-k0001616309iiyama SOLUTION∞141920×120066-0049-73
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688556AS-FILTER-k0001615386iiyama STYLE∞141920×108066-0049-90
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688565AS-FILTER-k0001511945iiyama SOLUTION-15FH12315.61920×108066-0049-61
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688581AS-FILTER-k0001608086iiyama SENSE-15FX15515.61920×108066-0049-48
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688590AS-FILTER-k0001554816iiyama SOLUTION-15WR17315.62560×144066-0049-66
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688599AS-FILTER-k0001582393iiyama SOLUTION-15FX16415.61920×108066-0049-65
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688608AS-FILTER-k0001595523iiyama STYLE-15FH11115.61920×108066-0049-77
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688617AS-FILTER-k0001615378iiyama LEVEL∞15.61920×108066-0049-43
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688626AS-FILTER-k0001588091iiyama STYLE-15FH12715.61920×108066-0049-80
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688635AS-FILTER-k0001582389iiyama LEVEL-15FX16415.61920×108066-0049-34
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688651AS-FILTER-k0001582388iiyama LEVEL-15FX15515.61920×108066-0049-33
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688660AS-FILTER-k0001511950iiyama STYLE-15FH12315.61920×108066-0049-78
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688669AS-FILTER-k0001588408iiyama SOLUTION-15FH12715.61920×108066-0049-63
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688678AS-FILTER-k0001560652iiyama LEVEL-15FH12515.61920×108066-0049-32
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688687AS-FILTER-k0001560658iiyama SENSE-15FH12515.61920×108066-0049-47
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688696AS-FILTER-k0001561112iiyama STYLE-15FH12515.61920×108066-0049-79
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688705AS-FILTER-k0001582392iiyama SOLUTION-15FX15515.61920×108066-0049-64
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688721AS-FILTER-k0001561101iiyama SOLUTION-15FH12515.61920×108066-0049-62
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688730AS-FILTER-k0001608087iiyama SENSE-15FX16415.61920×108066-0049-49
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688739AS-FILTER-k0001617788iiyama SOLUTION∞15.61920×108066-0049-74
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688748AS-FILTER-k0001554815iiyama SENSE-15WR17315.62560×144066-0049-50
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688757AS-FILTER-k0001554814iiyama LEVEL-15WR17315.62560×144066-0049-35
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688766AS-FILTER-k0001617786iiyama SENSE∞15.61920×108066-0049-57
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688775AS-FILTER-k0001554817iiyama STYLE-15WR17315.62560×144066-0049-83
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688791AS-FILTER-k0001511943iiyama SENSE-15FH12315.61920×108066-0049-46
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688800AS-FILTER-k0001582395iiyama STYLE-15FX16415.61920×108066-0049-82
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688809AS-FILTER-k0001511941iiyama LEVEL-15FH12315.61920×108066-0049-31
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688818AS-FILTER-k0001582394iiyama STYLE-15FX15515.61920×108066-0049-81
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688827AS-FILTER-k0001617791iiyama STYLE∞15.61920×108066-0049-91
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688836AS-FILTER-k0001545442iiyama SENSE-16FX154161920×120066-0049-51
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688845AS-FILTER-k0001545450iiyama STYLE-16FX154161920×120066-0049-84
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688861AS-FILTER-k0001545443iiyama SENSE-16FX163161920×120066-0049-52
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688870AS-FILTER-k0001539701iiyama LEVEL-16FX154161920×120066-0049-36
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688879AS-FILTER-k0001621287iiyama SENSE∞161920×120066-0049-58
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688888AS-FILTER-k0001620448iiyama SOLUTION∞161920×120066-0049-75
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688897AS-FILTER-k0001545447iiyama SOLUTION-16FX154161920×120066-0049-67
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688906AS-FILTER-k0001539697iiyama LEVEL-16FX163161920×120066-0049-37
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688915AS-FILTER-k0001620447iiyama STYLE∞161920×120066-0049-92
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688931AS-FILTER-k0001545451iiyama STYLE-16FX163161920×120066-0049-85
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688940AS-FILTER-k0001545448iiyama SOLUTION-16FX163161920×120066-0049-68
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688949AS-FILTER-k0001621286iiyama LEVEL∞161920×120066-0049-44
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688958AS-FILTER-k0001560657iiyama LEVEL-17WR17417.32560×144066-0049-41
7,520
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688967AS-FILTER-k0001552447iiyama SOLUTION-17WG19117.32560×144066-0049-71
7,520
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688976AS-FILTER-k0001615395iiyama STYLE∞17.31920×108066-0049-93
7,520
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688985AS-FILTER-k0001576271iiyama LEVEL-17FH12617.31920×108066-0049-38
7,520
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689001AS-FILTER-k0001552697iiyama STYLE-17WG18117.32560×144066-0049-87
7,520
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689010AS-FILTER-k0001576259iiyama SOLUTION-17FH12617.31920×108066-0049-69
7,520
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする