曜日別特売

アズワンのPC用のぞき見防止フィルター 富士通 AS-FILTER-kシリーズ

アズワンのPC用のぞき見防止フィルター 富士通 AS-FILTER-kシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター 富士通 AS-FILTER-kシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター 富士通 AS-FILTER-kシリーズ - アズワン

視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。
オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。
反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。
長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。
表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。
高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。
干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。
付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。
マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。
※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。
ご購入前の注意点
▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。
▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。
▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。
※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

セット内容のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚透過率(%)約70表面硬度3H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約45%内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
サイズ(inch)
比率
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62693535AS-FILTER-k0001584405富士通 STYLISTIC QH シリーズ10.11920×120066-0056-64
3,760
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693551AS-FILTER-k0001496494富士通 FMV LIFEBOOK CHシリーズ13.31920×120066-0056-30
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693560AS-FILTER-k0001524295富士通 FMV LIFEBOOK UHシリーズ13.31920×108066-0056-42
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693569AS-FILTER-k0001496512富士通 FMV LIFEBOOK CHシリーズ13.31920×120066-0056-29
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693578AS-FILTER-k0001627738富士通 LIFEBOOK U9311/HX13.31920×108066-0056-58
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693587AS-FILTER-k0001646290富士通 LIFEBOOK U9313/NX13.31920×120066-0056-61
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693596AS-FILTER-k0001496496富士通 FMV LIFEBOOK CHシリーズ13.31920×120066-0056-28
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693605AS-FILTER-k0001546283富士通 LIFEBOOK U9312/KX13.31920×108066-0056-59
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693621AS-FILTER-k0001564069富士通 LIFEBOOK U9313/MX13.31920×120066-0056-60
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693630AS-FILTER-k0001017262富士通 FMV LIFEBOOK UHシリーズ13.31920×108066-0056-39
4,630
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693639AS-FILTER-k0001545223富士通 FMV LIFEBOOK UHシリーズ13.31920×108066-0056-41
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693648AS-FILTER-k0001559864富士通 LIFEBOOK U6313/MX13.31920×108066-0056-56
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693657AS-FILTER-k0001563536富士通 LIFEBOOK U9413/MX141920×120066-0056-62
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693666AS-FILTER-k0001518716富士通 FMV LIFEBOOK UHシリーズ141920×120066-0056-40
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693675AS-FILTER-k0001562468富士通 FMV LIFEBOOK MH55/H1141920×108066-0056-32
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693691AS-FILTER-k0001517682富士通 FMV LIFEBOOK UH シリーズ141920×120066-0056-37
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693700AS-FILTER-k0001511348富士通 FMV LIFEBOOK UH シリーズ141920×120066-0056-36
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693709AS-FILTER-k0001511352富士通 FMV LIFEBOOK MH シリーズ141920×108066-0056-31
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693718AS-FILTER-k0001518713富士通 FMV LIFEBOOK UHシリーズ141920×120066-0056-38
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693727AS-FILTER-k0001538487富士通 LIFEBOOK U7412/KX141920×108066-0056-57
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693736AS-FILTER-k0001605507富士通 LIFEBOOK U9413/NX141920×120066-0056-63
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693745AS-FILTER-k0001541913富士通 FMV LIFEBOOK AH450/G15.61920×108066-0056-14
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693761AS-FILTER-k0001524266富士通 FMV Lite 3015/G15.61366×76866-0056-43
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693770AS-FILTER-k0001608751富士通 FMV LIFEBOOK AH57/H3 FMVA57H3BE15.61920×108066-0056-20
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693779AS-FILTER-k0001565271富士通 LIFEBOOK A5511/LX15.61366×76866-0056-50
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693788AS-FILTER-k0001597375富士通 LIFEBOOK AH420/H15.61366×76866-0056-54
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693797AS-FILTER-k0001550778富士通 FMV LIFEBOOK AH51/F115.61920×108066-0056-18
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693806AS-FILTER-k0001623831富士通 FMV LIFEBOOK AH50/TH15.61920×108066-0056-16
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693815AS-FILTER-k0001489361富士通 FMV Lite WA1/G315.61366×76866-0056-48
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693831AS-FILTER-k0001526930富士通 FMV Lite 3515/H115.61366×76866-0056-47
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693840AS-FILTER-k0001544454富士通 FMV LIFEBOOK AH43/H215.61920×108066-0056-11
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693849AS-FILTER-k0001545126富士通 FMV LIFEBOOK AHシリーズ15.61920×108066-0056-24
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693858AS-FILTER-k0001634082富士通 FMV LIFEBOOK AH58/H215.61920×108066-0056-22
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693867AS-FILTER-k0001545128富士通 FMV LIFEBOOK AHシリーズ15.61920×108066-0056-25
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693876AS-FILTER-k0001499896富士通 LIFEBOOK A5512/KX15.61366×76866-0056-51
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693885AS-FILTER-k0001507714富士通 FMV LIFEBOOK 3715/G15.61366×76866-0056-10
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693901AS-FILTER-k0001544450富士通 FMV LIFEBOOK AH53/H215.61920×108066-0056-19
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693910AS-FILTER-k0001556918富士通 LIFEBOOK A5513/MX15.61366×76866-0056-52
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693919AS-FILTER-k0001629758富士通 FMV Lite 3515/F15.61366×76866-0056-45
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693928AS-FILTER-k0001544452富士通 FMV LIFEBOOK AH45/H215.61920×108066-0056-13
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693937AS-FILTER-k0001544449富士通 FMV LIFEBOOK AH77/H215.61920×108066-0056-23
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693946AS-FILTER-k0001595261富士通 LIFEBOOK A5513/NX15.61366×76866-0056-53
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693955AS-FILTER-k0001563320富士通 FMV Lite 3315/G15.61366×76866-0056-44
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693971AS-FILTER-k0001533004富士通 FMV Lite WA1/H115.61920×108066-0056-49
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693980AS-FILTER-k0001545179富士通 FMV LIFEBOOK AHシリーズ15.61920×108066-0056-27
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693989AS-FILTER-k0001632073富士通 FMV LIFEBOOK AH450/J15.61920×108066-0056-15
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693998AS-FILTER-k0001545196富士通 FMV LIFEBOOK AHシリーズ15.61920×108066-0056-26
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62694007AS-FILTER-k0001511360富士通 FMV LIFEBOOK AH45/H115.61920×108066-0056-12
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62694016AS-FILTER-k0001588039富士通 LIFEBOOK AH480/H15.61920×108066-0056-55
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62694025AS-FILTER-k0001538529富士通 FMV Lite 3515/G15.61366×76866-0056-46
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする