アズワンのPC用のぞき見防止フィルター MSI AS-FILTER-kシリーズ

アズワンのPC用のぞき見防止フィルター MSI AS-FILTER-kシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター MSI AS-FILTER-kシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター MSI AS-FILTER-kシリーズ - アズワン

視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。
オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。
反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。
長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。
表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。
高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。
干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。
付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。
マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。
※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。
ご購入前の注意点
▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。
▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。
▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。
※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

表面硬度3Hブルーライトカット率約45%セット内容のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚透過率(%)約70紫外線遮断率(%)0.99内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
適合機種
比率
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62685765AS-FILTER-k000151835313.3MSI Prestige-13Evo-A12M1920×120066-0052-63
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62685781AS-FILTER-k000161173413.3MSI Summit-E13-AI-Evo-A1M1920×120066-0052-86
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62685790AS-FILTER-k000160681613.3MSI Prestige-13-AI-Evo-A1M2880×180066-0052-62
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62685799AS-FILTER-k000159419514MSI Stealth-14Studio-A13VE-4303JP2560×160066-0052-78
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62685808AS-FILTER-k000153811314MSI Prestige-14H-B12U1920×120066-0052-65
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62685817AS-FILTER-k000157335514MSI Modern-14-C13M1920×108066-0052-55
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62685826AS-FILTER-k000152224913.4MSI Summit-E13FlipEvo-A13M1920×120066-0052-87
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62685835AS-FILTER-k000152181414MSI Stealth-14Studio-A13V2560×160066-0052-77
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62685851AS-FILTER-k000160745014MSI Cyborg-14-A13V1920×120066-0052-43
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62685860AS-FILTER-k000152211014MSI Modern-14-C7M1920×108066-0052-56
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62685869AS-FILTER-k000160243114MSI Modern-14-H-D13M1920×120066-0052-57
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62685878AS-FILTER-k000159896614MSI Modern-14-C12M1920×108066-0052-54
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62685887AS-FILTER-k000160648614MSI Stealth-14-AI-Studio-A1V2880×180066-0052-76
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62685896AS-FILTER-k000151935714MSI Summit-E14FlipEvo-A13M2880×180066-0052-88
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62685905AS-FILTER-k000155617713.3MSI Prestige-13Evo-A13M1920×120066-0052-64
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62685921AS-FILTER-k000150823515.6MSI Prestige-15-A12U1920×108066-0052-66
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62685930AS-FILTER-k000156474415.6MSI Modern-15-H-B13M1920×108066-0052-60
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62685939AS-FILTER-k000160074215.6MSI Modern-15-H-C13M1920×108066-0052-61
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62685948AS-FILTER-k000160648715.6MSI Thin-A15-B7V1920×108066-0052-96
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62685957AS-FILTER-k000156644415.6MSI Thin-GF63-12U1920×108066-0052-97
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62685966AS-FILTER-k000160151815.6MSI Cyborg-15-A13V1920×108066-0052-46
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62685975AS-FILTER-k000161937615.6MSI Thin-15-B12U1920×108066-0052-93
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62685991AS-FILTER-k000161118815.6MSI Thin-15-B13U1920×108066-0052-95
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686000AS-FILTER-k000160151915.6MSI Cyborg-15-A13U1920×108066-0052-45
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686009AS-FILTER-k000162975915.6MSI Cyborg-15-A12U1920×108066-0052-44
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686018AS-FILTER-k000157335415.6MSI Modern-15-B13M1920×108066-0052-59
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686027AS-FILTER-k000151643615.6MSI Pulse-GL66-12U1920×108066-0052-72
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686036AS-FILTER-k000163874315.6MSI Thin-15-B12V1920×108066-0052-94
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686045AS-FILTER-k000151754315.6MSI Katana-15-B12V1920×108066-0052-49
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686061AS-FILTER-k000152252915.6MSI Katana-GF66-11U1920×108066-0052-52
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686070AS-FILTER-k000151901815.6MSI Pulse-15-B13V1920×108066-0052-70
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686079AS-FILTER-k000151753915.6MSI Stealth-15-A133840×216066-0052-79
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686088AS-FILTER-k000152276115.6MSI GF63 Thin 11U1920×108066-0052-47
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686097AS-FILTER-k000151936015.6MSI Katana-15-B13V1920×108066-0052-50
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686106AS-FILTER-k000155391015.6MSI Modern-15-B12M1920×108066-0052-58
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686115AS-FILTER-k000159243816MSI Prestige-16-AI-Evo-B1MG-1001JP3840×240066-0052-68
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686131AS-FILTER-k000161511816MSI Sword-16-HX-B14V2560×160066-0052-91
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686140AS-FILTER-k000152856416MSI Summit-E16Flip-A13V2560×160066-0052-90
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686149AS-FILTER-k000156109916MSI Stealth-16-MercedesAMG-A13V3840×240066-0052-81
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686158AS-FILTER-k000160874816MSI Stealth-16-AI-Studio-A1V3840×240066-0052-80
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686167AS-FILTER-k000152856216MSI Stealth-16Studio-A13V2560×160066-0052-83
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686176AS-FILTER-k000153811516MSI CreatorPro-M16-B13V2560×160066-0052-39
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686185AS-FILTER-k000160129116MSI Vector-16-HX-A13V2560×160066-0053-02
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686201AS-FILTER-k000163928416MSI Prestige-16-AI-Evo-B1M3840×240066-0052-67
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686210AS-FILTER-k000163052316MSI Crosshair-16 シリーズ2560×160066-0052-42
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686219AS-FILTER-k000160500316MSI Prestige-16-AI-Studio-B1V2560×160066-0052-69
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686228AS-FILTER-k000152994116MSI Vector-GP68HX-12V2560×160066-0053-05
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686237AS-FILTER-k000164770516MSI Stealth-16-MercedesAMG-A1V2560×160066-0052-82
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686246AS-FILTER-k000163867116MSI Summit-E16-AI-Studio-A1V2560×160066-0052-89
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62686255AS-FILTER-k000157351616MSI Creator-Z16-HX-Studio-A13V2560×160066-0052-40
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする