曜日別特売

アズワンのPC用のぞき見防止フィルター パナソニック AS-FILTERシリーズ

アズワンのPC用のぞき見防止フィルター パナソニック AS-FILTERシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター パナソニック AS-FILTERシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター パナソニック AS-FILTERシリーズ - アズワン

視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。
オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。
反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。
長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。
表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。
高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。
干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。
付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。
マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。
※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。
ご購入前の注意点
▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。
▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。
▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。
※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

セット内容のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚透過率(%)約70表面硬度3H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約45%内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
サイズ(inch)
比率
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62689579AS-FILTER-k0001001876パナソニック RZ6 CF-RZ6シリーズ10.11920×120066-0054-98
3,820
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689588AS-FILTER-k0001001885パナソニック SZ6 CF-SZ6シリーズ12.11920×120066-0055-02
3,880
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689597AS-FILTER-k0001261228パナソニック QV9 シリーズ122880×192066-0054-97
3,880
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689606AS-FILTER-K0001028498パナソニック SV7 CF-SV712.11920×120066-0054-99
3,900
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689615AS-FILTER-k0001523357パナソニック レッツノート SV912.11920×120066-0055-19
4,320
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689631AS-FILTER-k0001569091パナソニック レッツノート SV1 シリーズ12.11920×120066-0055-54
4,320
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689640AS-FILTER-k0001576940パナソニック レッツノート SV1 シリーズ12.11920×120066-0055-56
4,320
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689649AS-FILTER-k0001561716パナソニック TOUGHBOOK CF-33U シリーズ122160×144066-0055-03
4,320
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689658AS-FILTER-k0001569093パナソニック レッツノート SV1 シリーズ12.11920×120066-0055-55
4,320
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689667AS-FILTER-k0001544014パナソニック レッツノート SR4 シリーズ12.41920×128066-0055-44
4,320
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689676AS-FILTER-k0001569092パナソニック レッツノート SV1 シリーズ12.11920×120066-0055-53
4,320
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689685AS-FILTER-k0001415969パナソニック レッツノート QV1シリーズ122880×192066-0055-16
4,320
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689701AS-FILTER-k0001569090パナソニック レッツノート SV1 シリーズ12.11920×120066-0055-57
4,320
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689710AS-FILTER-k0001542514パナソニック レッツノート QR4 シリーズ12.41920×128066-0055-25
4,320
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689719AS-FILTER-k0001569086パナソニック レッツノート SR4 シリーズ12.41920×128066-0055-51
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689728AS-FILTER-k0001568425パナソニック レッツノート SR4 シリーズ12.41920×128066-0055-50
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689737AS-FILTER-k0001566449パナソニック レッツノート SR3 シリーズ12.41920×128066-0055-42
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689746AS-FILTER-k0001568415パナソニック レッツノート QR4 シリーズ12.41920×128066-0055-33
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689755AS-FILTER-k0001568423パナソニック レッツノート QR4 シリーズ12.41920×128066-0055-26
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689771AS-FILTER-k0001568427パナソニック レッツノート SR4 シリーズ12.41920×128066-0055-52
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689780AS-FILTER-k0001566445パナソニック レッツノートQV1 シリーズ122880×192066-0055-36
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689789AS-FILTER-k0001566448パナソニック レッツノート SR3 シリーズ12.41920×128066-0055-41
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689798AS-FILTER-k0001592249パナソニック レッツノート SR3 シリーズ12.41920×128066-0055-17
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689807AS-FILTER-k0001568422パナソニック レッツノート QR4 シリーズ12.41920×128066-0055-32
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689816AS-FILTER-k0001569088パナソニック レッツノート SR4 シリーズ12.41920×128066-0055-45
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689825AS-FILTER-k0001568416パナソニック レッツノート QR4 シリーズ12.41920×128066-0055-29
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689841AS-FILTER-k0001569089パナソニック レッツノート SR4 シリーズ12.41920×128066-0055-47
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689850AS-FILTER-k0001579441パナソニック レッツノート QV9 シリーズ122880×192066-0055-39
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689859AS-FILTER-k0001579439パナソニック レッツノート QV9 シリーズ122880×192066-0055-40
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689868AS-FILTER-k0001568424パナソニック レッツノート QR4 シリーズ12.41920×128066-0055-28
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689877AS-FILTER-k0001568973パナソニック レッツノート SR3 シリーズ12.41920×128066-0055-43
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689886AS-FILTER-k0001568428パナソニック レッツノート SR4 シリーズ12.41920×128066-0055-46
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689895AS-FILTER-k0001568418パナソニック レッツノート QR4 シリーズ12.41920×128066-0055-35
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689911AS-FILTER-k0001568421パナソニック レッツノート QR4 シリーズ12.41920×128066-0055-30
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689920AS-FILTER-k0001568420パナソニック レッツノート QR4 シリーズ12.41920×128066-0055-34
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689929AS-FILTER-k0001568417パナソニック レッツノート QR4 シリーズ12.41920×128066-0055-31
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689938AS-FILTER-k0001579442パナソニック レッツノート QV9 シリーズ122880×192066-0055-38
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689947AS-FILTER-k0001568419パナソニック レッツノート QR4 シリーズ12.41920×128066-0055-27
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689956AS-FILTER-k0001569087パナソニック レッツノート SR4 シリーズ12.41920×128066-0055-49
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689965AS-FILTER-k0001579440パナソニック レッツノート QV9 シリーズ122880×192066-0055-37
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689981AS-FILTER-k0001568426パナソニック レッツノート SR4 シリーズ12.41920×128066-0055-48
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689990AS-FILTER-k0001269953パナソニック LV9 CF-LV9 シリーズ141920×108066-0054-96
4,690
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62689999AS-FILTER-k0001160688パナソニック LV8 CF-LV8シリーズ141920×108066-0054-95
4,730
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690008AS-FILTER-k0001566393パナソニック レッツノート LV9シリーズ141920×108066-0055-23
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690017AS-FILTER-k0001544300パナソニック レッツノート LV1 シリーズ141920×108066-0055-14
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690026AS-FILTER-k0001531654パナソニック レッツノート LV9シリーズ141920×108066-0055-15
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690035AS-FILTER-k0001579436パナソニック レッツノート LV9シリーズ141920×108066-0055-21
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690051AS-FILTER-k0001579438パナソニック レッツノート LV9シリーズ141920×108066-0055-24
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690060AS-FILTER-k0001526689パナソニック レッツノート LV1 シリーズ141920×108066-0055-13
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690069AS-FILTER-k0001510279パナソニック レッツノート FV4142160×144066-0055-10
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする