アズワンのPC用のぞき見防止フィルター マグネット着脱式 富士通 AS-FILMGシリーズ

アズワンのPC用のぞき見防止フィルター マグネット着脱式 富士通 AS-FILMGシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター マグネット着脱式 富士通 AS-FILMGシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター マグネット着脱式 富士通 AS-FILMGシリーズ - アズワン

視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。
オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。
マグネット固定式で、取り付け・取り外しが簡単です。
マグネット非対応PCの場合は、付属のマグネットシールを貼ることで使用可能です。
マグネットの使用数はPC画面サイズに応じて調整可能。複数個使うことで装着の安定性が向上します。
フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢タイプ、もう片面は反射防止(ノングレア)タイプ。使用シーンや好みに応じて選択できます。
ハードコート加工により、液晶画面をキズ・ホコリ・皮脂汚れからしっかり保護します。
※取り付け位置について:フィルターを正しく装着しないと、ノートPCの画面(蓋)を閉じた際に液晶を破損する恐れがあります。液晶表示部にぴったり合わせて取り付けてください。
※マグネットとセンサーの干渉について:一部機種では、マグネットの位置に磁力に反応するセンサーが内蔵されており、正常にご使用いただけない場合があります。その場合は、マグネット位置を微調整することでご使用可能になることがあります。必ずご確認の上、ご使用ください。
※機種による蓋の閉まり具合について:機種によっては、フィルターを装着したままでは蓋を完全に閉じられない場合があります。
※カバー範囲について:本製品は液晶画面の表示エリアのみをカバーする仕様です。フレーム部分を含む全面カバータイプではありません。
※タッチ操作について:本製品はタッチパネルやタッチペンには対応しておりません。
※対応機種の確認:画面サイズ(インチ)、型番、製造年式が異なる場合、フィルターが対応しない可能性があります。ご購入前に、必ず型番・年式をご確認ください。
※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

付属品マグネット×4枚透過率(%)70(±5)表面硬度3~4H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約48%内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
サイズ(inch)
比率
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62693149AS-FILMG-133-k0001370848富士通 LIFEBOOK U7311/FX13.31920×108066-0043-55
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693158AS-FILMG-133-k0001559864富士通 LIFEBOOK U6313/MX13.31920×108066-0043-54
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693167AS-FILMG-133-k0001546283富士通 LIFEBOOK U9312/KX13.31920×108066-0043-57
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693176AS-FILMG-133-k0001545223富士通 FMV LIFEBOOK UHシリーズ13.31920×108066-0043-47
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693185AS-FILMG-133-k0001389493富士通 FMV LIFEBOOK UHシリーズ13.31920×108066-0043-46
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693201AS-FILMG-133-k0001450255富士通 FMV LIFEBOOK UHシリーズ13.31920×108066-0043-48
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693210AS-FILMG-133-k0001294079富士通 LIFEBOOK U9310/DX13.31920×108066-0043-56
4,620
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693219AS-FILMG-133-k0001266052富士通 LIFEBOOK U939/CX13.31920×108066-0043-58
4,620
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693228AS-FILMG-14-k0001562468富士通 FMV LIFEBOOK MH55/H1141920×108066-0043-45
4,880
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693237AS-FILMG-14b-k0001563536富士通 LIFEBOOK U9413/MX141920×120066-0043-59
4,920
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693246AS-FILMG-14b-k0001605507富士通 LIFEBOOK U9413/NX141920×120066-0043-60
4,920
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693255AS-FILMG-156-k0001563320富士通 FMV Lite 3315/G15.61366×76866-0043-49
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693271AS-FILMG-156-k0001545179富士通 FMV LIFEBOOK AHシリーズ15.61920×108066-0043-44
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693280AS-FILMG-156-k0001550778富士通 FMV LIFEBOOK AH51/F115.61920×108066-0043-40
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693289AS-FILMG-156-k0001595261富士通 LIFEBOOK A5513/NX15.61366×76866-0043-51
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693298AS-FILMG-156-k0001545128富士通 FMV LIFEBOOK AHシリーズ15.61920×108066-0043-42
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693307AS-FILMG-156-k0001588039富士通 LIFEBOOK AH480/H15.61920×108066-0043-53
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693316AS-FILMG-156-k0001556918富士通 LIFEBOOK A5513/MX15.61366×76866-0043-50
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693325AS-FILMG-156-k0001545126富士通 FMV LIFEBOOK AHシリーズ15.61920×108066-0043-41
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693341AS-FILMG-156-k0001545196富士通 FMV LIFEBOOK AHシリーズ15.61920×108066-0043-43
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62693350AS-FILMG-156-k0001597375富士通 LIFEBOOK AH420/H15.61366×76866-0043-52
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする