アズワンのPC用のぞき見防止フィルター マウスコンピューター AS-FILTER-kシリーズ

アズワンのPC用のぞき見防止フィルター マウスコンピューター AS-FILTER-kシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター マウスコンピューター AS-FILTER-kシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター マウスコンピューター AS-FILTER-kシリーズ - アズワン

視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。
オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。
反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。
長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。
表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。
高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。
干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。
付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。
マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。
※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。
ご購入前の注意点
▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。
▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。
▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。
※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

セット内容のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚透過率(%)約70表面硬度3H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約45%内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
サイズ(inch)
比率
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62690288AS-FILTER-k0001542938マウスコンピューター DAIV S4 シリーズ141920×108066-0055-77
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690297AS-FILTER-k0001493261マウスコンピューター mouse B4 シリーズ141920×108066-0055-88
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690306AS-FILTER-k0001563809マウスコンピューター G-Tune E4 シリーズ141920×108066-0055-82
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690315AS-FILTER-k0001559187マウスコンピューター DAIV Z4 シリーズ142880×180066-0055-78
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690331AS-FILTER-k0001559183マウスコンピューター DAIV R4 シリーズ141920×108066-0055-76
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690340AS-FILTER-k0001565382マウスコンピューター mouse A シリーズ141920×108066-0055-87
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690349AS-FILTER-k0001622313マウスコンピューター F4-I5U01OB-A141920×108066-0055-80
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690358AS-FILTER-k0001620694マウスコンピューター A4-A3A01SR-A141920×108066-0055-70
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690367AS-FILTER-k0001530641マウスコンピューター mouse Fシリーズ141920×108066-0055-89
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690376AS-FILTER-k0001622310マウスコンピューター B4-I1U01PG-B141920×108066-0055-73
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690385AS-FILTER-k0001622311マウスコンピューター B4-I1U01GY-A141920×108066-0055-72
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690401AS-FILTER-k0001362016マウスコンピューター DAIV 4P シリーズ141920×120066-0055-75
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690410AS-FILTER-k0001544954マウスコンピューター mouse X5-R5-WA15.61920×108066-0055-91
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690419AS-FILTER-k0001634552マウスコンピューター A5-I7U01BK-A15.61920×108066-0055-71
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690428AS-FILTER-k0001622314マウスコンピューター B5-I5I01SR-B15.61920×108066-0055-74
5,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690437AS-FILTER-k0001627084マウスコンピューター G-Tune E5-I9G60BK-A15.32560×160066-0055-84
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690446AS-FILTER-k0001627083マウスコンピューター G-Tune E5-I7G60BK-A15.32560×160066-0055-83
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690455AS-FILTER-k0001627085マウスコンピューター G-Tune E5-I9G70BK-A15.32560×160066-0055-85
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690471AS-FILTER-k0001551736マウスコンピューター DAIV Z6シリーズ162560×160066-0055-79
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690480AS-FILTER-k0001542932マウスコンピューター G-Tune P6 シリーズ161920×120066-0055-86
6,410
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690489AS-FILTER-k0001620699マウスコンピューター F7-I3U01BK-A17.31920×108066-0055-81
7,520
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690498AS-FILTER-k0001530639マウスコンピューター mouse Fシリーズ17.31920×108066-0055-90
7,520
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする