アズワンのPC用のぞき見防止フィルター dynabook AS-FILTER-kシリーズ

アズワンのPC用のぞき見防止フィルター dynabook AS-FILTER-kシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター dynabook AS-FILTER-kシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター dynabook AS-FILTER-kシリーズ - アズワン

視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。
オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。
反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。
長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。
表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。
高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。
干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。
付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。
マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。
※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。
ご購入前の注意点
▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。
▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。
▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。
※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

セット内容のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚透過率(%)約70表面硬度3H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約45%内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
サイズ(inch)
比率
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62687585AS-FILTER-k0001617175dynabook K70/HX 2024年版10.11280×80066-0046-78
3,760
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687601AS-FILTER-k0001604769dynabook K210.11280×80066-0046-75
3,760
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687610AS-FILTER-k0001641216dynabook K60/FW 2024年版10.11280×80066-0046-77
3,760
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687619AS-FILTER-k0001603224dynabook K50/FW10.11280×80066-0046-76
3,760
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687628AS-FILTER-k0001314389dynabook GZ/HP シリーズ13.31920×108066-0046-72
4,070
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687637AS-FILTER-k0001518690dynabook SJ73/KU13.31920×108066-0047-08
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687646AS-FILTER-k0001592794dynabook VZ シリーズ13.31920×108066-0047-21
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687655AS-FILTER-k0001476840dynabook G83 シリーズ13.31920×108066-0046-63
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687671AS-FILTER-k0001605111dynabook VZ/MX13.31920×108066-0047-22
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687680AS-FILTER-k0001587078dynabook GZ シリーズ13.31920×108066-0046-71
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687689AS-FILTER-k0001628073dynabook G83/KW13.31920×108066-0046-69
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687698AS-FILTER-k0001492478dynabook VZ シリーズ13.31920×108066-0047-20
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687707AS-FILTER-k0001586694dynabook XZ シリーズ13.31920×120066-0047-27
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687716AS-FILTER-k0001577070dynabook V83/HV13.31920×108066-0047-19
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687725AS-FILTER-k0001608105dynabook XZ/HW13.31920×120066-0047-28
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687741AS-FILTER-k0001507607dynabook ビジネスモバイル S シリーズ13.31920×108066-0047-33
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687750AS-FILTER-k0001586686dynabook SZ シリーズ13.31920×108066-0047-11
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687759AS-FILTER-k0001569968dynabook SJ73/KV13.31920×108066-0047-09
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687768AS-FILTER-k0001630296dynabook G83/HW13.31920×108066-0046-66
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687777AS-FILTER-k0001608742dynabook GA83/XW 2023年版13.31920×108066-0046-70
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687786AS-FILTER-k0001591517dynabook X シリーズ13.31920×120066-0047-24
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687795AS-FILTER-k0001648229dynabook XZシリーズ13.31920×120066-0047-29
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687811AS-FILTER-k0001639429dynabook S6 2024年版13.31920×108066-0047-05
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687820AS-FILTER-k0001512738dynabook ビジネスモバイル G シリーズ13.31920×108066-0047-32
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687829AS-FILTER-k0001591519dynabook X シリーズ13.31920×120066-0047-23
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687838AS-FILTER-k0001577068dynabook S73/HV13.31920×108066-0047-07
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687847AS-FILTER-k0001600486dynabook G83/KV13.31920×108066-0046-68
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687856AS-FILTER-k0001628078dynabook X83/LW13.31920×120066-0047-26
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687865AS-FILTER-k0001634459dynabook SJ73/KW13.31920×108066-0047-10
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687881AS-FILTER-k0001648221dynabook GZ/HY シリーズ13.31920×108066-0046-73
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687890AS-FILTER-k0001565274dynabook S73/FU13.31920×108066-0047-06
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687899AS-FILTER-k0001639552dynabook SZシリーズ13.31920×108066-0047-12
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687908AS-FILTER-k0001506564dynabook ビジネスモバイル U シリーズ13.31920×108066-0047-34
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687917AS-FILTER-k0001525526dynabook G83 シリーズ13.31920×108066-0046-64
4,470
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687926AS-FILTER-k0001538311dynabook GZシリーズ13.31920×108066-0046-74
4,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687935AS-FILTER-k0001492879dynabook RZ シリーズ141920×120066-0047-02
4,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687951AS-FILTER-k0001639544dynabook MZシリーズ141920×108066-0046-89
4,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687960AS-FILTER-k0001557325dynabook MJ54/HV141920×108066-0046-84
4,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687969AS-FILTER-k0001595998dynabook B3/V141920×108066-0046-42
4,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687978AS-FILTER-k0001608743dynabook MJ64/KW 2023年版141920×108066-0046-87
4,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687987AS-FILTER-k0001548098dynabook U63/FS13.31920×108066-0047-18
4,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62687996AS-FILTER-k0001581257dynabook R シリーズ141920×120066-0046-93
4,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688005AS-FILTER-k0001606345dynabook R9141920×120066-0046-96
4,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688021AS-FILTER-k0001639427dynabook R8 2024年版141920×120066-0046-95
4,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688030AS-FILTER-k0001553427dynabook MJ64/KV141920×108066-0046-85
4,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688039AS-FILTER-k0001557329dynabook RJ74/KV141920×120066-0046-98
4,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688048AS-FILTER-k0001468668dynabook MJ シリーズ141920×108066-0046-81
4,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688057AS-FILTER-k0001518689dynabook MJ54/HS141920×108066-0046-82
4,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688066AS-FILTER-k0001639538dynabook RXシリーズ141920×120066-0046-99
4,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62688075AS-FILTER-k0001515680dynabook RZ シリーズ141920×120066-0047-03
4,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする