曜日別特売

アズワンのPC用のぞき見防止フィルター マグネット着脱式 Dell AS-FILMGシリーズ

アズワンのPC用のぞき見防止フィルター マグネット着脱式 Dell AS-FILMGシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター マグネット着脱式 Dell AS-FILMGシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター マグネット着脱式 Dell AS-FILMGシリーズ - アズワン

視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。
オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。
マグネット固定式で、取り付け・取り外しが簡単です。
マグネット非対応PCの場合は、付属のマグネットシールを貼ることで使用可能です。
マグネットの使用数はPC画面サイズに応じて調整可能。複数個使うことで装着の安定性が向上します。
フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢タイプ、もう片面は反射防止(ノングレア)タイプ。使用シーンや好みに応じて選択できます。
ハードコート加工により、液晶画面をキズ・ホコリ・皮脂汚れからしっかり保護します。
※取り付け位置について:フィルターを正しく装着しないと、ノートPCの画面(蓋)を閉じた際に液晶を破損する恐れがあります。液晶表示部にぴったり合わせて取り付けてください。
※マグネットとセンサーの干渉について:一部機種では、マグネットの位置に磁力に反応するセンサーが内蔵されており、正常にご使用いただけない場合があります。その場合は、マグネット位置を微調整することでご使用可能になることがあります。必ずご確認の上、ご使用ください。
※機種による蓋の閉まり具合について:機種によっては、フィルターを装着したままでは蓋を完全に閉じられない場合があります。
※カバー範囲について:本製品は液晶画面の表示エリアのみをカバーする仕様です。フレーム部分を含む全面カバータイプではありません。
※タッチ操作について:本製品はタッチパネルやタッチペンには対応しておりません。
※対応機種の確認:画面サイズ(インチ)、型番、製造年式が異なる場合、フィルターが対応しない可能性があります。ご購入前に、必ず型番・年式をご確認ください。
※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

付属品マグネット×4枚表面硬度3~4H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約48%内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
サイズ(inch)
透過率(%)
比率
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62690717AS-FILMG-125-k0001039787Dell Latitude 529012.5約70(±5)1366×76866-0040-87
4,330
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690726AS-FILMG-125-k0001039797Dell Latitude 729012.5約70(±5)1366×76866-0040-92
4,330
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690735AS-FILMG-133-k0001436603Dell Latitude 5330 2022年版13.3約70(±5)1920×108066-0040-89
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690751AS-FILMG-133-k0001436602Dell Latitude 3330 2022年版13.3約70(±5)1920×108066-0040-80
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690760AS-FILMG-133-k0001526095Dell Latitude 3340 2023年版13.3約70(±5)1920×108066-0040-82
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690769AS-FILMG-133-k0001430836Dell Latitude 5320 2022年版13.3約70(±5)1920×108066-0040-88
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690778AS-FILMG-133-k0001422468Dell Latitude 7320 2022年版13.3約70(±5)1920×108066-0040-93
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690787AS-FILMG-133-k0001436610Dell Latitude 7330 2022年版13.3約70(±5)1920×108066-0040-94
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690796AS-FILMG-133-k0001560208Dell Latitude 3330 V2 2023年版13.3約70(±5)1920×108066-0040-81
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690805AS-FILMG-133-k0001166540Dell Latitude 330113.3約70(±5)1920×108066-0040-79
4,620
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690821AS-FILMG-133-k0001127646Dell XPS 13 シリーズ13.3約70(±5)1920×108066-0041-07
4,620
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690830AS-FILMG-133-k0001039801Dell Latitude 739013.3約70(±5)1920×108066-0040-95
4,620
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690839AS-FILMG-133-k0001205293Dell Vostro 13 5000(5391)13.3約70(±5)1920×108066-0041-02
4,640
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690848AS-FILMG-133b-k0001596859Dell Inspiron 13 Core Ultra 5 2024年版13.3約70(±5)2560×160066-0040-76
4,650
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690857AS-FILMG-133b-k0001606457Dell Inspiron 13 5330 シリーズ13.3約70(±5)2560×160066-0040-75
4,650
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690866AS-FILMG-133b-k0001596863Dell Inspiron 13 Core Ultra 7 2024年版13.3約70(±5)2560×160066-0040-77
4,650
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690875AS-FILMG-133b-k0001438869Dell Vostro 5320 2022年版13.3約70(±5)1920×120066-0041-05
4,650
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690891AS-FILMG-14-k0001436606Dell Latitude 5430 2022年版14約70(±5)1920×108066-0040-91
4,880
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690900AS-FILMG-14-k0001370211Dell Vostro 14 3000(3400) 2021年版14約70(±5)1920×108066-0041-03
4,880
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690909AS-FILMG-14-k0001430845Dell Latitude 7420 2022年版14約70(±5)1920×108066-0040-97
4,880
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690918AS-FILMG-14-k0001560223Dell Latitude 3420 V4 2023年版14約70(±5)1920×108066-0040-84
4,880
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690927AS-FILMG-14-k0001430831Dell Latitude 3420 2022年版14約70(±5)1920×108066-0040-83
4,880
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690936AS-FILMG-14-k0001436614Dell Latitude 7430 2022年版14約70(±5)1920×108066-0040-98
4,880
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690945AS-FILMG-14-k0001431586Dell Vostro 3420 2022年版14約70(±5)1920×108066-0041-04
4,880
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690961AS-FILMG-14-k0001422466Dell Latitude 5420 2022年版14約70(±5)1920×108066-0040-90
4,880
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690970AS-FILMG-14b-k0001557416Dell ALIENWARE x14 2023年版14約70(±5)2560×160066-0040-74
4,920
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690979AS-FILMG-14-k0001229550Dell Latitude 7400 2-in-114約70(±5)1920×108066-0040-96
4,920
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690988AS-FILMG-14b-k0001562289Dell Inspiron 14 2023年版14約70(±5)1920×120066-0040-78
4,920
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62690997AS-FILMG-14-k0001039803Dell Latitude 749014約70(±5)1920×108066-0040-99
4,920
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62691006AS-FILMG-156-k0001600477Dell Precision 3581 2023年版15.6約70(±5)1920×108066-0041-01
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62691015AS-FILMG-156-k0001430170Dell Vostro 5510 2022年版15.6約70(±5)1920×108066-0041-06
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62691031AS-FILMG-156-k0001560212Dell Latitude 3520 V4 2023年版15.670(±5)1366×76866-0040-86
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62691040AS-FILMG-156-k0001430834Dell Latitude 3520 2022年版15.670(±5)1920×108066-0040-85
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする