アズワンのPC用のぞき見防止フィルター Dell AS-FILTER-kシリーズ

アズワンのPC用のぞき見防止フィルター Dell AS-FILTER-kシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター Dell AS-FILTER-kシリーズ - アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター Dell AS-FILTER-kシリーズ - アズワン

視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。
オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。
反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。
長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。
表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。
高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。
干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。
付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。
マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。
※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。
ご購入前の注意点
▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。
▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。
▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。
※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

透過率(%)約70表面硬度3Hブルーライトカット率約45%内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62680786AS-FILTER-k0001013560Dell Latitude 728066-0045-83
3,880
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62680795AS-FILTER-k0001039797Dell Latitude 729066-0045-84
3,900
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62680811AS-FILTER-k0001039787Dell Latitude 529066-0045-72
3,900
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62680820AS-FILTER-k0001233190Dell XPS 1366-0046-21
4,090
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62680829AS-FILTER-k0001039801Dell Latitude 739066-0045-91
4,090
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62680838AS-FILTER-k0001526095Dell Latitude 3340 2023年版66-0045-62
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62680847AS-FILTER-k0001526714Dell Latitude 7340 Ultralight 2023年版66-0045-88
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62680856AS-FILTER-k0001606457Dell Inspiron 13 5330 シリーズ66-0045-38
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62680865AS-FILTER-k0001618781Dell Latitude 7350 Ultralight 2024年版66-0045-89
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62680881AS-FILTER-k0001430158Dell Vostro 5310 2022年版66-0046-19
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62680890AS-FILTER-k0001436603Dell Latitude 5330 2022年版66-0045-74
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62680899AS-FILTER-k0001430842Dell Latitude 7320 Detachable 2022年版66-0045-86
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62680908AS-FILTER-k0001518218Dell Inspiron 13 2023年版66-0045-37
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62680917AS-FILTER-k0001570292Dell XPS 13 9315 2023年版66-0046-23
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62680926AS-FILTER-k0001609630Dell Latitude 7340 2024年版66-0045-87
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62680935AS-FILTER-k0001438869Dell Vostro 5320 2022年版66-0046-20
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62680951AS-FILTER-k0001596863Dell Inspiron 13 Core Ultra 7 2024年版66-0045-40
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62680960AS-FILTER-k0001618778Dell Latitude 5350 2024年版66-0045-76
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62680969AS-FILTER-k0001626515Dell XPS 13 Snapdragon X Elite 2024年版66-0046-27
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62680978AS-FILTER-k0001570290Dell XPS 13 Plus 9320 2023年版66-0046-26
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62680987AS-FILTER-k0001607455Dell XPS 13 2024年版66-0046-22
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62680996AS-FILTER-k0001430836Dell Latitude 5320 2022年版66-0045-73
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681005AS-FILTER-k0001628723Dell XPS 13 9340 2024年版66-0046-24
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681021AS-FILTER-k0001422468Dell Latitude 7320 2022年版66-0045-85
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681030AS-FILTER-k0001596859Dell Inspiron 13 Core Ultra 5 2024年版66-0045-39
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681039AS-FILTER-k0001526404Dell Latitude 5340 2023年版66-0045-75
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681048AS-FILTER-k0001095309Dell Inspiron 14 5000 2-in-166-0045-47
4,730
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681057AS-FILTER-k0001618782Dell Latitude 7450 Ultralight 2024年版66-0045-94
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681066AS-FILTER-k0001430845Dell Latitude 7420 2022年版66-0045-92
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681075AS-FILTER-k0001529099Dell XPS 13 Plus 2023年版66-0046-25
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681091AS-FILTER-k0001560208Dell Latitude 3330 V2 2023年版66-0045-61
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681100AS-FILTER-k0001560223Dell Latitude 3420 V4 2023年版66-0045-65
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681109AS-FILTER-k0001579461Dell Latitude 3420 V2 2023年版66-0045-64
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681118AS-FILTER-k0001637616Dell Latitude 7455 Snapdragon X Plus 2024年版66-0045-95
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681127AS-FILTER-k0001621277Dell Inspiron 14 2024年版66-0045-43
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681136AS-FILTER-k0001524695Dell Vostro 14 2023年版66-0046-14
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681145AS-FILTER-k0001622262Dell Latitude 7350 デタッチャブル 2024年版66-0045-90
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681161AS-FILTER-k0001621280Dell Inspiron 14 2-in-1 2024年版66-0045-45
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681170AS-FILTER-k0001526717Dell Precision 3480 ワークステーション 2023年版66-0045-99
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681179AS-FILTER-k0001524296Dell Inspiron 14 2-in-1 2023年版66-0045-44
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681188AS-FILTER-k0001557416Dell ALIENWARE x14 2023年版66-0045-30
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681197AS-FILTER-k0001422466Dell Latitude 5420 2022年版66-0045-77
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681206AS-FILTER-k0001620242Dell Precision 3490 ワークステーション 2024年版66-0046-01
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681215AS-FILTER-k0001420620Dell Inspiron 14 AMD 2022年版66-0045-48
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681231AS-FILTER-k0001526096Dell Latitude 3440 2023年版66-0045-66
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681240AS-FILTER-k0001618776Dell Latitude 3450 2024年版66-0045-67
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681249AS-FILTER-k0001618784Dell Latitude 9450 2024年版66-0045-97
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681258AS-FILTER-k0001618779Dell Latitude 5450 2024年版66-0045-80
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681267AS-FILTER-k0001629507Dell エイリアンウェア x14 R2 2023年版66-0046-37
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62681276AS-FILTER-k0001609642Dell Latitude 7440 2023年版66-0045-93
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする