LEDダウンライト

LEDダウンライト - 東芝ライテック
質量(kg)0.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)5.7(100V)/5.8(200V)/6.0(242V)相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)83保護等級IP43幅(Φmm)110エネルギー消費効率(Lm/W)110.5(100V)/108.6(200V)/105(242V)入力電流(mA)60(100V)/35(200V)/33(242V)光束(Lm)630(光束維持時間:40000時間/光束維持率70%)埋め込み寸法(mm)Φ100光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62703789LEDD87053L(K)-LS
6,700
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする