S-series テーブルコンロ

S-series テーブルコンロ - パロマ

S-series

仕様お手入れ性:すっきりフレームトップでふき掃除もラク・・・すっきりトップ・拭きやすい丸いフォルム・・・すっきりクリーンゴトク(安定の3点止め式)幅(mm)590質量(kg)18ブラック×クリアパールブラック(前面×天板)機能安全安心:【あんしんモード】こんろ30分消火 ついうっかりの消し忘れをサポート【本体外周ロングスカート構造】ねずみ害を低減【低荷重温度センサー(全口)】小鍋・軽量なべでも傾きにくい【全口消し忘れ消火機能(短縮変更可能)】、調理便利:【グリルおまかせ自動調理】オートメニュー機能(姿焼、切身、干物、ラ・クックグラン )【ワイドグリルで大きな食材もラクラク!】グリル有効焼き面積:幅252×奥311×高さ62mm外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183×595×496( 背面(ホースエンド込み)~器具先端)操作【本体を運搬・設置しやすく】右背面部に凹型取っ手【コンロ・グリルタイマー個別表示】コンロ・グリルそれぞれにタイマーを搭載グリーン購入法適合バーナー火口2口内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62703965PA-A66WCK-R
103,100
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62703981PA-A66WCK-R
103,100
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62703990PA-A66WCK-L
103,100
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62703999PA-A66WCK-L
103,100
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする