アイコート速乾補修材S

アイコート速乾補修材S - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート速乾補修材S - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート速乾補修材S - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート速乾補修材S - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

速乾タイプのため塗布後約1時間で稼働可能です。(気温20℃)
攪拌機不要です。
凹凸の穴埋め、段差補修が可能です。
施工手順
0. 準備するもの:手袋、マスク、テープ、コテ
1. 前処理:水分、油分、ゴミ等をウエス、洗剤を使用して除去してください。
2. 液の混入:袋上部をカットして樹脂を入れてください。※小分けしないでください。
3. 混合:約1~2分間、良く揉んで混ぜてください。
4. 塗布(施工):コテを使用し隙間が出来ないように押さえてください。

セット内容樹脂1kg+骨材4kg寸法1m×26cm×10mm(1セットで施工できる目安面積)危険物の類別非危険物内容量1セット(5kg)
注意
※気温5℃未満では硬化いたしません。
※密着をよくするためには、サンディングすることを勧めます。
※10~15分で使い切ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62698749006223
オープン
9,980
10,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする