曜日別特売

Q-PON!圧縮袋2Pセット

Q-PON!圧縮袋2Pセット - オリエント(OR)Q-PON!圧縮袋2Pセット - オリエント(OR)Q-PON!圧縮袋2Pセット - オリエント(OR)

掃除機を使わず簡単圧縮でラクラク。圧縮用吸引ポンプとふとん圧縮袋2枚がセットになったスターターセットです。収納に邪魔にならないコンパクトな電動吸引ポンプは、コンセントに挿すだけで強力吸引。掃除機での圧縮に衛生面から抵抗があった方、ノズル形状が合わず圧縮できなかった方にもおすすめです。120×92cmの布団圧縮袋はWサイズ掛け布団(1枚)にも対応。フラットバルブ式で凹凸のない圧縮袋はかさばらずスッキリ収納できます。
電動ポンプは他社製圧縮袋にもご使用いただけます。(バルブ形状によってはうまく吸引できない場合があります)

仕様収納可能の目安:シングル3つ折り式布団1枚、シングル4つ折り掛け布団1枚、ダブル6つ折り掛け布団1枚(1枚当たり)材質圧縮ポンプ:ABS、圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)質量(g)圧縮ポンプ:660、圧縮袋:165(1枚)電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)300寸法(cm)圧縮ポンプ:縦18.7×横12×高さ8.2、圧縮袋:縦92×横120内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626986703466
8,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする