曜日別特売

IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ

IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ - タカチ電機工業IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ - タカチ電機工業IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ - タカチ電機工業

内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。
日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。

材質ASA樹脂(UL94HB)オフホワイト保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62704200WGV25-33-9W966.5245×325×90189×268×74(有効寸法)
8,630
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62704209WGV25-33-12W1075.5245×325×120186×265×104(有効寸法)
9,360
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62704218WGV30-33-9W1152.5300×325×90244×268×74(有効寸法)
9,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62704227WGV30-33-13W1288300×325×130240×264×114(有効寸法)
10,760
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62704236WGV28-40-10W1335280×400×100223×338×84(有効寸法)
12,140
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62704245WGV28-40-15W1532280×400×150218×333×134(有効寸法)
13,390
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする