曜日別特売

IP68完全防水ボックス WGシリーズ

IP68完全防水ボックス WGシリーズ - タカチ電機工業IP68完全防水ボックス WGシリーズ - タカチ電機工業IP68完全防水ボックス WGシリーズ - タカチ電機工業IP68完全防水ボックス WGシリーズ - タカチ電機工業IP68完全防水ボックス WGシリーズ - タカチ電機工業IP68完全防水ボックス WGシリーズ - タカチ電機工業IP68完全防水ボックス WGシリーズ - タカチ電機工業IP68完全防水ボックス WGシリーズ - タカチ電機工業

水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。
紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。

材質ASA樹脂(UL94HB)オフホワイト保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62704096WG25-33-9W965245×325×90192×268×74(有効寸法)
7,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62704105WG25-33-12W1073245×325×120189×265×104(有効寸法)
8,030
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62704121WG30-33-9W1151300×325×90247×268×74(有効寸法)
8,400
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62704130WG30-33-13W1285.5300×325×130243×264×114(有効寸法)
9,430
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62704139WG28-40-10W1332.5280×400×100226×338×84(有効寸法)
10,810
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62704148WG28-40-15W1529.5280×400×150220×332×134(有効寸法)
12,060
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする