サンコー(生活用品)
振動検知式アロマディフューザー
振動を検知して自動で噴霧、吊り下げや壁に取り付けもできる小型アロマディフューザー
セット内容
本体、ボトル、壁掛け用アダプタ、シリコンフック、ストラップ、USB Type-Cケーブル、日本語取扱説明書
材質
本体:アルミ合金、ボトル:ガラス
質量(g)
約60
電源
USB 5V1.0A以上 (本体消費電流:0.4A)
ケーブル長(m)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30.9×34.6×86.7
連続使用時間(時間)
30時間以上 ※使用環境により異なります
ボトル容量(mL)
12
バッテリー
リチウムイオンバッテリー 3.7V 250mAh
内容量
1個
注意
※注意事項
※アロマオイル(エッセンシャルオイル)は付属しておりません。
※ボトルからアロマが溢れないよう気をつけて充填してください。
※100%天然のアロマオイル(エッセンシャルオイル)以外を使用しないでください。
※粘性が高いアロマオイルは使用すると噴霧しなくなるおそれがあります。 粘度が高い場合は無水エタノールなどでアロマを希釈してご使用ください。
※炎天下の車内など、異常に温度が高くなる場所に保管しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62704026
SDKC25ASL
¥
3,618
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
離島
1
お送りできません