クロダルマ
アンダーパンツ
保温性に優れ、やわらかくなめらかな肌触りの微起毛です。軽量でストレッチ性にも優れており、快適な着心地と動きやすさを実現しています。さらに、制電糸や股部分に消臭テープも採用しています。
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10(裏微起毛)
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62703405
47422
S
65
68~76
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
62703421
47422
M
65
76~84
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
62703430
47422
L
66
84~94
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
62703439
47422
LL
67
94~104
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
62703448
47422
3L
68
100~110
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
62703457
47422
4L
68
110~118
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください