曜日別特売

防水防寒パンツ

防水防寒パンツ - クロダルマ防水防寒パンツ - クロダルマ防水防寒パンツ - クロダルマ防水防寒パンツ - クロダルマ防水防寒パンツ - クロダルマ防水防寒パンツ - クロダルマ防水防寒パンツ - クロダルマ防水防寒パンツ - クロダルマ

耐水圧や透湿性に優れたエコ素材を採用した防水防寒ユニフォームです。制電糸や反射パイピングも採用しており、安全性にも配慮しています。

混率(%)表:ポリエステル100(ドビー)(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(トリコット)、中綿:ポリエステル100股下(cm)77内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6270280957390ネイビーS68~76
15,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
6270281857390ネイビーM76~84
15,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
6270282757390ネイビーL84~94
15,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
6270283657390ネイビーLL94~104
15,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
6270284557390ネイビー3L100~110
15,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
6270286157390ネイビー4L110~118
15,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
6270287057390ネイビー5L118~126
15,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
6270287957390ネイビー7L134~142
16,500
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
6270288857390ブラックS68~76
15,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
6270289757390ブラックM76~84
15,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
6270290657390ブラックL84~94
15,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
6270291557390ブラックLL94~104
15,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
6270293157390ブラック3L100~110
15,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
6270294057390ブラック4L110~118
15,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
6270294957390ブラック5L118~126
15,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
6270295857390ブラック7L134~142
16,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする