曜日別特売

スウェットパンツ

スウェットパンツ - クロダルマスウェットパンツ - クロダルマ

動きやすさと快適さを重視したスウェットパンツです。ウエストは調整ひも付きでフィット感を自在に調整でき、両脇のファスナーポケットは貴重品の持ち運びにも安心です。さらにバックポケットにはブランドロゴワッペンをあしらい、シンプルながらもさりげないアクセントです。柔らかさと耐久性を兼ね備えた素材で、日常からワークシーンまで幅広く活躍する一本です。

フォースブラック混率(%)表地:ポリエステル 68、綿32、リブ:綿97、ポリウレタン 3内容量1着
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62699205AV102S7166~74
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
62699221AV102M7274~82
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
62699230AV102L7382~90
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
62699239AV102LL7490~98
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
62699248AV1023L7598~108
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
62699257AV1024L75108~118
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする