フライト防寒ジャケット

フライト防寒ジャケット - クロダルマフライト防寒ジャケット - クロダルマフライト防寒ジャケット - クロダルマ

タフで機能的、そしてスタイリッシュです。防寒性と機能性を兼ね備えたフライト防寒ジャケットです。中綿入りでしっかりとした保温性を確保しながらも、すっきりとしたシルエットで日常使いにも取り入れやすいデザインになっています。袖口や裾はリブ仕様で風の侵入を防ぎ、快適な着心地を実現します。大型ファスナーポケットを採用することで収納力と存在感を高め、さらに多数のポケットを備えることで使い勝手も充実しています。細部へのこだわりが、シンプルでありながらも個性を際立たせています。

混率(%)表地:ナイロン100(裏PUコーティング)、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、リブ:ポリエステル100内容量1着
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62698810AV501フォースブラックM1184861
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
62698819AV501フォースブラックL1225063
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
62698855AV501ODグリーンM1184861
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
62698871AV501ODグリーンL1225063
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
62698880AV501ODグリーンLL1265265
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
62698889AV501ODグリーン3L1305465
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
62698758AV501アッシュグレーM1184861
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
62698767AV501アッシュグレーL1225063
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
62698785AV501アッシュグレー3L1305465
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
62698801AV501アッシュグレー4L1385666
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
62698828AV501フォースブラックLL1265265
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
62698846AV501フォースブラック4L1385666
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
62698898AV501ODグリーン4L1385666
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
62698776AV501アッシュグレーLL1265265
オープン
取扱い終了
62698837AV501フォースブラック3L1305465
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする