クロダルマ
防水防寒ジャケット
耐水圧や透湿性に優れたエコ素材を採用した防水防寒ユニフォームです。制電糸や反射パイピングも採用しており、安全性にも配慮しています。取り外し可能なフードは、ヘルメットの上からもかぶれる大きめサイズです。
混率(%)
表:ポリエステル100(ドビー)(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(トリコット)、中綿:ポリエステル100
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62702565
54390
ブルー
S
114
47
59
¥
19,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
62702581
54390
ブルー
M
118
49
61
¥
19,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
62702590
54390
ブルー
L
122
51
63
¥
19,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
62702599
54390
ブルー
LL
126
53
65
¥
19,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
62702608
54390
ブルー
3L
130
55
67
¥
19,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
62702617
54390
ブルー
4L
136
57
69
¥
19,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
62702626
54390
ブルー
5L
142
59
69
¥
19,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
62702651
54390
ネイビー
S
114
47
59
¥
19,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
62702660
54390
ネイビー
M
118
49
61
¥
19,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
62702669
54390
ネイビー
L
122
51
63
¥
19,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
62702678
54390
ネイビー
LL
126
53
65
¥
19,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
62702687
54390
ネイビー
3L
130
55
67
¥
19,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
62702696
54390
ネイビー
4L
136
57
69
¥
19,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
62702705
54390
ネイビー
5L
142
59
69
¥
19,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
62702730
54390
オレンジ
S
114
47
59
¥
19,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
62702739
54390
オレンジ
M
118
49
61
¥
19,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
62702748
54390
オレンジ
L
122
51
63
¥
19,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
62702757
54390
オレンジ
LL
126
53
65
¥
19,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
62702766
54390
オレンジ
3L
130
55
67
¥
19,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
62702775
54390
オレンジ
4L
136
57
69
¥
19,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
62702791
54390
オレンジ
5L
142
59
69
¥
19,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
62702635
54390
ブルー
7L
158
63
69
¥
21,000
取扱い終了
62702721
54390
ネイビー
7L
158
63
69
¥
21,000
取扱い終了
62702800
54390
オレンジ
7L
158
63
69
¥
21,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください