クロダルマ
防寒ジャンパー
高い耐久性を誇る綿100%のキャンバス生地です。無駄を極力省き、機能性を高めた防寒ジャンパー&パンツです。衿ボアは取り外しが可能です。
混率(%)
表:綿100(キャンバス)、裏:ポリエステル100(ボア)、袖裏:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100
内容量
1着
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62702967
54391
S
ネイビー
114
48
58
¥
13,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
62702976
54391
M
ネイビー
118
50
60
¥
13,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
62702985
54391
L
ネイビー
122
52
62
¥
13,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
62703001
54391
LL
ネイビー
126
54
64
¥
13,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
62703010
54391
3L
ネイビー
130
56
64
¥
13,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
62703019
54391
4L
ネイビー
138
58
65
¥
13,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
62703028
54391
5L
ネイビー
146
60
65
¥
13,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
62703037
54391
7L
ネイビー
162
64
65
¥
15,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
62703046
54391
S
ブラック
114
48
58
¥
13,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
62703055
54391
M
ブラック
118
50
60
¥
13,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
62703071
54391
L
ブラック
122
52
62
¥
13,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
62703080
54391
LL
ブラック
126
54
64
¥
13,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
62703089
54391
3L
ブラック
130
56
64
¥
13,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
62703098
54391
4L
ブラック
138
58
65
¥
13,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
62703107
54391
5L
ブラック
146
60
65
¥
13,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
62703116
54391
7L
ブラック
162
64
65
¥
15,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください