軽防寒ジャケット

軽防寒ジャケット - クロダルマ軽防寒ジャケット - クロダルマ

軽量でシンプルなデザインの防寒ジャケットです。ストレッチ性に優れた高性能素材を採用、ポケットやペン差しなど多彩な機能を装備して効率的な作業をサポートします。

ブルー混率(%)表:ポリエステル100(ストレッチ)、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6270357054386S1126585
8,200
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
6270357954386M1166787
8,200
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
6270358854386L1206990
8,200
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
6270359754386LL1247192
8,200
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
62703606543863L1327393
8,200
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
62703615543864L1407394
8,200
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
62703631543865L1447395
8,200
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする