曜日別特売

ワークジャケット

ワークジャケット - クロダルマワークジャケット - クロダルマワークジャケット - クロダルマワークジャケット - クロダルマ

機能性と快適性を両立したワークジャケットです。左袖の多機能ポケットや両脇のファスナーポケットなど実用的な収納を備え、作業時にも街着としても活躍します。右袖のロゴワッペンや右胸のファスナーポケットがデザイン性を高め、シンプルながら存在感ある仕上がりです。耐久性に優れた綿素材をベースに、動きやすさを考慮した仕様で幅広いシーンで着用できます。

混率(%)綿98、ポリウレタン 2内容量1着
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62699415AV405サンドストーンM1084458
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62699431AV405サンドストーンL1124660
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62699440AV405サンドストーンLL1164862
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62699449AV405サンドストーン3L1245264
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62699458AV405サンドストーン4L1325665
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62699467AV405スチールグレーM1084458
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62699476AV405スチールグレーL1124660
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62699485AV405スチールグレーLL1164862
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62699501AV405スチールグレー3L1245264
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62699510AV405スチールグレー4L1325665
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62699519AV405フォースブラックM1084458
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62699528AV405フォースブラックL1124660
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62699537AV405フォースブラックLL1164862
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62699546AV405フォースブラック3L1245264
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
62699555AV405フォースブラック4L1325665
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする