クロダルマ
長袖ジャンパー
ストレッチ性に優れた植物由来の裏綿エコ素材です。反射素材や制電糸も採用しており、安全性にも配慮しています。リラックスカットやノーフォークなど、さまざまな工夫により快適な着心地を実現しています。
混率(%)
ポリエステル90、綿10(裏綿)
内容量
1着
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62700045
32693
ネイビー
SS
102
41
55
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700061
32693
ネイビー
S
106
43
56
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700070
32693
ネイビー
M
110
45
58
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700079
32693
ネイビー
L
114
47
60
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700088
32693
ネイビー
LL
118
49
62
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700097
32693
ネイビー
3L
126
53
64
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700106
32693
ネイビー
4L
134
57
65
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700115
32693
ネイビー
5L
138
59
65
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700131
32693
ネイビー
6L
142
61
65
¥
11,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
62700140
32693
シルバー
SS
102
41
55
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700149
32693
シルバー
S
106
43
56
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700158
32693
シルバー
M
110
45
58
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700167
32693
シルバー
L
114
47
60
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700176
32693
シルバー
LL
118
49
62
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700185
32693
シルバー
3L
126
53
64
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700201
32693
シルバー
4L
134
57
65
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700210
32693
シルバー
5L
138
59
65
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700219
32693
シルバー
6L
142
61
65
¥
11,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
62700228
32693
チャコールグレー
SS
102
41
55
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700237
32693
チャコールグレー
S
106
43
56
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700246
32693
チャコールグレー
M
110
45
58
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700255
32693
チャコールグレー
L
114
47
60
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700271
32693
チャコールグレー
LL
118
49
62
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700280
32693
チャコールグレー
3L
126
53
64
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700289
32693
チャコールグレー
4L
134
57
65
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700298
32693
チャコールグレー
5L
138
59
65
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700307
32693
チャコールグレー
6L
142
61
65
¥
11,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
62700316
32693
グリーン
SS
102
41
55
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700325
32693
グリーン
S
106
43
56
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700341
32693
グリーン
M
110
45
58
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700350
32693
グリーン
L
114
47
60
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700359
32693
グリーン
LL
118
49
62
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700368
32693
グリーン
3L
126
53
64
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700377
32693
グリーン
4L
134
57
65
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700386
32693
グリーン
5L
138
59
65
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
62700395
32693
グリーン
6L
142
61
65
¥
11,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください