曜日別特売

VQ4000 Series ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット プラグイン

VQ4000 Series ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット プラグイン - SMC
仕様配管:横配管切換方式2位置シングル保護構造耐塵・防噴流形(IP65対応)管接続口径サブプレートなし(マニホールド用)シール方式弾性体シールねじの種類Rc対応CE:-ランプ・サージ電圧保護回路あり操作方法手動:ノンロックプッシュ式(要工具形)コイル電圧(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式プラグインサブプレートファンクション外部パイロット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62704261VQ4101R-1W1
10,120
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする