ハンディ・クラウン
ソフト 塗料皿
ローラーやコテバケを使った塗装の必需品です。
ペイントローラーで塗装をする際に、塗料を本製品に移し替えてお使い下さい。
用途
ローラーやコテバケの受け皿に
寸法(mm)
横・幅(W):約255、縦・奥(D):約355
サイズ
S
高さ(mm)
約60
材質(本体)
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※150mm幅以下のローラーをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62650501
169302 0150
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください