プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ

プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ - 日東工業

アイセーバ分岐ブレーカ

用途協約型プラグイン電灯・動力盤用適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)20(基準周囲温度40℃)保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)JIS(sym)定格遮断容量(kA)5(AC 200V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)アンペアフレーム:50外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80電源側端子仕様プラグイン端子負荷側端子仕様線押え端子M5内容量1個
注意
※プラグインタイプ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62704008NE53CXPS3P20A
6,500
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする